絞り込み
測定範囲(℃)
  • 15~40(1)
  • 20~60(1)
  • -20~50(1)
  • -30~650(1)
  • -50~1300(1)
  • -200~1370(1)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(31)
  • 理研計器(2,006)
  • SKC(環境測定)(501)
  • ガステック(475)
  • 佐藤計量器製作所(409)
  • testo(テストー)(370)
  • エスコ(331)
  • CHINO(チノー)(241)
  • 新コスモス電機(179)
  • リオン(171)
  • アズワン(166)
  • CKD(130)
  • bitstrong(ビットストロング)(129)
  • ナリカ(118)
  • シンワ測定(116)
  • マザーツール(116)
  • 安立計器(111)
  • 安藤計器製工所(109)
  • エンペックス気象計(105)
  • A-Gas Japan(101)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル騒音計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
    付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
  • 温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
    仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
  • フロンガス警報器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス警報器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    49,980税込54,978
    1個
    25日以内出荷
    マルチパッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応) 市販のスイッチボックスに埋め込みます メンテナンス作業が現場で簡単にできます。
    仕様●対象検知ガス:R22/R32/R134a/R404A/R407C/R410A●センサ:熱線式半導体センサ●検知方式:拡散式●警報遅れ:1/2RCLの1.6倍ガスで30秒以内●警報濃度:1/2RCL以下●警報音:80dB●電源:AC100V±10%●サイズ:120L×70W×46.5Dmm●重量:約200g●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付アズワン品番67-4763-55
  • フィルター 10枚入 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フィルター 10枚入

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,698税込4,068
    1袋(10枚)
    5日以内出荷
    DC-IR2の水分除去に
  • デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能。 高精度の温湿度測定の定番商品。 豊富な測定機能を満載。 温湿度を同時表示。 PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)。
    付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)-20~+60℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)電池×1、ACアダプタ(別売)精度(温度)±0.7℃(10~45℃)、(湿度)±2.5%RH(at25℃)測定方式(温度)半導体センサ、(湿度)制電容量型、各1チャンネル表示分解能(温度)±0.1℃、(湿度)0.1%RHコード長さ(mm)500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位℃/F切換寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30プローブ長(mm)190×15温度表示方式デジタル
  • サーモカメラ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    サーモカメラ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    抜群のコストパフォーマンス 小型軽量タイプ 現場での保守メンテナンスに
    仕様●画素数:128×128ピクセル●視野角30°×30°●応答速度:300ms寸法(mm)185L×51W×100D質量(g)約300電源単三電池×3(約16時間)測定範囲(℃)-30~+650アズワン品番67-4763-66
  • 高精度デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高精度デジタル温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
    仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
  • CO2検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    CO2検知器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    CO2を使用した冷蔵・冷凍庫のガス漏れ検知に デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載 吸引式で素早い検知反応を実現
    仕様●対象ガス:CO2●検知方式:非分散式赤外線吸引方式(IRセンサ)/吸引式●検知感度:Hi 6g/y、Mi 15g/y、Lo 30g/y●反応速度:約1秒●暖気時間:約45秒●電源:リチウムイオン電池(約6時間充電)/約7時間使用可能●サイズ:222L×65W×51Dmm●重量:約418g●フレキシブル長:約400mmバッテリー容量(Ah)3.3アズワン品番67-4763-52
  • 熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    熱中症チェッカー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。 ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。 市販のカメラ用三脚に取付可能です。
    用途学校や現場等の熱中症対策に。付属品単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)トラスコ品番340-5154グレー電源(V)単4アルカリ電池×2電源単4アルカリ電池×2測定範囲(℃)黒球温度:+20~+60温度測定範囲(℃)+20~+50℃表示範囲(℃)熱中症指数:0~+50湿度測定範囲(%RH)30~90最小表示(℃)0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。
    質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
  • 湿度変換器 TH-32シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    湿度変換器 TH-32シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    TH-32湿度変換器
  • 温度変換器 TH-31シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度変換器 TH-31シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    TH-31温度変換器
  • 温湿度計変換器 TH-33シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度計変換器 TH-33シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    TH-33温湿度変換器
  • パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。
    仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kgアズワン品番67-4752-80
  • 振動変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    振動変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    機械設備等の長期計測に 設置が簡単
    仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4753-42
  • 磁気ベース付プローブ 1.2m A-Gas Japan(旧:FUSO)

    磁気ベース付プローブ 1.2m

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    振動計用交換プローブ
    仕様●BVB-8207SD用●長さ:1.2mアズワン品番67-4753-41
  • SDカード付振動計 203×76×38mm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付振動計 203×76×38mm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
    仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●本体精度●▼速度:±(5%+5d)reading●▼加速度:±(5%+5d)reading(at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:203×76×38mm/515g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-37
  • SDカード付振動計 182×73×47.5mm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付振動計 182×73×47.5mm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    測定周波数5KHzまでの広範囲な測定が可能 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
    仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-38
  • 4チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4チャンネルSDカード付振動計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネル同時測定、同時表示可能 SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 背面スタンドで、定置測定が可能
    仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WINアズワン品番67-4753-40
  • 2チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    2チャンネルSDカード付振動計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    2チャンネル同時表示 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
    仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ×2、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-39
  • 騒音変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    騒音変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    騒音の長期計測に 設置が簡単
    仕様●特徴:4線設置 接続が簡単●測定範囲:30~130dB●周波数特性:A/C●動特性:FAST(125ms)、SLOW(1S)●電源:DC12~24V 20mA●使用環境:0~70℃ 85%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体120mm×96mm×43Dmm/約164g IP63●標準付属品:取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-15
  • 騒音計 245L×68W×45Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    騒音計 245L×68W×45Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    等価騒音レベル測定可能 音圧レベル測定可能 SDカード付なのでPCでデータ管理
    仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-13
  • データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    学校、工場、機械などの騒音測定に データロガー機能付64000データ保存 通信ケーブル・通信ソフト付 A/C特性、FAST/SLOWの切換 Max/Minホールド機能
    仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4752-90
  • 防水型温度・気圧変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    防水型温度・気圧変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    屋外使用可能な耐水性、耐候性
    仕様●測定範囲●▼温度:-30~+70℃●▼気圧:100~1100mbar●精度●▼温度:±0.5℃±5dgt●▼絶対圧±1.5mbar(+25℃)●▼相対圧力±1.0mbar(0~+50℃)●▼相対圧力±5.0mbar(+50.1℃以上)●長期安定性:<1.0mbar/年●出力:4~20mA●電源供給:9~32VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約210gアズワン品番67-4752-06
  • 湿度変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    湿度変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    30,980税込34,078
    1個
    6日以内出荷
    長期安定使用のためのIP65防水
    仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:湿度/0~100%RH●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-04
  • 温度変換器 IP65 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度変換器 IP65

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    長期安定使用のためのIP65防水
    仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:温度/-20~+80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-03
  • 温湿度計変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度計変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    長期安定使用のためのIP65防水
    仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲●▼湿度:0 ~ 100%RH●▼温度:-20 ~ +80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-05
  • 温湿度・露点・湿球温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度・露点・湿球温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能 持ちやすいスタイリッシュはボディ 素早いレスポンス バックライト機能で見やすい
    仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-89
  • 温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(16,000データ)
    仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動16,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290gアズワン品番67-4763-77
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 二点式温度計 小型ボディで持ち運びやすい
    仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-73
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 小型ボディで持ち運びやすい
    仕様●測定方式:K熱電対●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-72
  • 風速計用コーン A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速計用コーン

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    換気扇やダクトの風量測定に FUSO-8919専用
    仕様●二種類のエアーフローコーン●Φ210mm、346×346mmアズワン品番67-4752-20
  • 小型ベーン風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ベーン風速風量計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 データホールド、Max/Min値表示 オプションでPCでデータ管理が可能 K/J熱電対センサに対応
    仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01アズワン品番67-4752-12
  • SDカード付熱線式風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付熱線式風速風量計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
    風速センサは伸縮式で高所でも簡単測定 一台で風速・風量・温度・湿度・露点温度湿球温度・K熱電対温度が測定可能 SDカードに記録できエクセルで管理できる
    仕様●測定方式●▼風速:熱線式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.2~25.0m/s●▼風量:0~45000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ12mm×280mm~940mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-16
  • SDカード付ミニベーン風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付ミニベーン風速風量計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 SDカードに記録できエクセルで管理できる
    仕様●風速:0.1~25.0m/s●測定方式●▼風速:ミニベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-14
  • マルチEMFメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    マルチEMFメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    磁界・電界・高周波強度を同時表示 一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定 USB電源の供給可能 日本語表示
    仕様●磁界:0~200μT●電界:0~2000V/m●高周波強度:0~554mW/m2●測定周波数●▼電界・磁界:50~60Hz●▼高周波強度:50mHz~3.5GHz●表示:2.4型TFTカラー、4桁3行表示、バーグラフ表示●サンプリング:6秒●危険度カラー表示●▼緑:安全●▼黄色:通常●▼赤:警告●言語:英語、日本語、スペイン語、中国語から選択●機能:データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)●アラーム:ブザー●使用環境:5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存環境:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)●電源:単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源●サイズ/質量:115L×60W×21Dmm/約120g●標準付属品:ソフトケース(布製)、単4アルカリ電池×3、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-31
  • テスラメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    テスラメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    ペンタイプで使いやすいタイプ
    仕様●測定レンジ●▼直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G●▼交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●表示分解能:0.01/0.1mT、0.1/1G●精度●▼直流:±(5%rdg.+10digit)at23±5℃●▼交流:±(5%rdg.+20digit)at23±5℃●機能:オートパワーオフ、データホールド●電源:単4電池4本●サイズ/質量●▼本体:170×40mm●▼プローブ:62×4.5mm●▼約147g●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:単4電池×4、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-28
  • SDカード付マルチ環境測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付マルチ環境測定器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    一台で風速・温度・湿度・照度・K熱電対温度(センサ別売) 各センサー標準装備
    仕様●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4~25.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●▼照度:0~20000Lux●▼湿度:5~95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-27
  • 棒状センサ 高温タイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    棒状センサ 高温タイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    K熱電対温度センサー 液体温度測定用
    仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+1200℃●サイズ:先端/Φ3.8mm、センサ長/500mm、ハンドル長/110mm●コード長:1000mmアズワン品番67-4764-22
  • 温度ロガー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度ロガー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    69,980税込76,978
    1個
    17日以内出荷
    4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(32,000データ)
    仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動32,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290gアズワン品番67-4763-78
環境測定(自然環境/安全環境)