環境測定(自然環境/安全環境) :「自動車用聴診器」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)聴診器
用途エンジン等の異音の確認に。 タイプ両耳式 長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ) 質量(g)137 先端寸法(mm)2.7 先端長(mm)175
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷