環境測定(自然環境/安全環境) :「co2濃度 測定器」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気タイミングの目安をお知らせするCO2モニターです。 CO2濃度の測定は、多人数が利用する空間における不十分な 換気を明らかにするために効果的な方法です。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途換気のタイミングを管理 付属品取扱説明書、USBケーブル(3m)、ACアダプタ 材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂 測定範囲CO2濃度:200~5000ppm/温度:0.0~50.0℃/湿度:10.0~95.0%rh 質量(g)約450 電源DC5V/500mA(USB Type C) 測定精度CO22濃度:±5%rdg、または±50ppmの大きい方(200~3000ppm)±7%rdg(左記以外)、温度:±0.6℃(20.0~40.0℃)±1.0℃(左記以外)、湿度:±5.0%rh(40.0~70.0%rh at 20~30℃)±7.0%rh(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約226×152×45 表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%rh サンプリングCO2濃度:約5秒、温度・湿度:約2秒 ブザー音約64dB(距離10cmにて) 検知方式NDIR式 使用環境条件-10~50℃(結露なきこと) アズワン品番64-9051-66 検知対象ガス二酸化炭素 補正機能
1台
29,980 税込32,978
当日出荷