環境測定(自然環境/安全環境) :「角度 測定」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
商品豆知識
ボタン1つで簡単計測できるローコスト品です。
仕様●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵
寸法(mm)125×60×24
質量(g)90(乾電池含まず)
電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)
使用温湿度範囲0~50℃・80%RH以下 結露なきこと
アズワン品番4-4262-11
1個
¥28,700
税込¥31,570
12日以内出荷
JIS一般型A級照度計に準拠しています。
仕様(角度補正)乳白色グローブ使用による角度補正付、(視感度補正)補正用フィルター内蔵
寸法(mm)125×60×24
質量(g)90(乾電池含まず)
規格JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠
電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番4-4262-02
1個
¥42,800
税込¥47,080
10日以内出荷
JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず)
アズワン品番4-4262-02-20
校正証明書一般校正
1式
¥89,200
税込¥98,120
15日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。