環境測定(自然環境/安全環境) :「LED蛍光管」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
商品豆知識
さまざまな粉体の白さの測定
光源の青色LEDで熱安定性向上・長寿命化
起動後ウォームアップ約20秒で測定可能
仕様●測定方式:反射率測定式●測定対象:各種粉体●測定範囲:5.0~120.0●試料量:約5.5g(澱粉の場合)●表示方法:デジタル(蛍光表示管、表示最小桁0.1)●光源:青色LED●機能:ユーザー検量線、感度調整通知、平均、プリンタ出力●電源:AC100~120V、AC220~240V(50/60Hz)●消費電力:最大16W、通常4W●寸法・質量:375(W)×220(D)×250(H)mm、7.0kg●付属品:白度標準板、試料皿×5、試料皿ホルダ、ヘラ付きスプーン、ハケ、ブラシ、ブロアーブラシ、ガラス拭き、交換用ヒューズ、電源コード、取扱説明書、試料サンプリングかんたんガイド●オプション:プリンタ(VZ-380)
アズワン品番67-8735-82
1個
¥497,000
税込¥546,700
12日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。