絞り込み
ブランド
  • JFEアドバンテック
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(464)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(407)
  • testo(テストー)(384)
  • SKC(環境測定)(369)
  • CHINO(チノー)(246)
  • 新コスモス電機(200)
  • アズワン(175)
  • リオン(144)
  • bitstrong(136)
  • CKD(130)
  • ナリカ(122)
  • エンペックス気象計(116)
  • マザーツール(113)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(112)
  • A-Gas Japan(104)
  • シンワ測定(97)
  • 理研計器(95)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
診断機能付振動計 MK-21 JFEアドバンテック診断機能付振動計 MK-21JFEアドバンテック
169,800税込186,780
1個
13日以内出荷
加速度、速度、変位、3つの測定モードを搭載ISO 10816-1(JIS B 0906)を参考にした診断機能を内蔵。 自動で回転機械の状態を診断可能ベアリングも本体裏面の判定基準でらくらく診断可能測定精度重視のマグネット付き圧電式振動ピックアップを採用持ち運びや保管に便利なハードタイプのキャリングケースを付属
仕様●センサー:圧電式振動ピックアップ(マグネット付)●測定モード:加速度(ACC)加速度ピーク(ACC PEAK)速度(VEL)変位(DISP)●測定レンジ(加速度)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)L レンジ:0、0~20、0m/s2●測定レンジ(速度)L レンジ:0、0~20、0mm/s●測定レンジ(変位)L レンジ:0~200μm●測定レンジ(加速度)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(加速度ピーク)H レンジ:0~200m/s2●測定レンジ(速度)H レンジ:0~200mm/s●測定レンジ(変位)H レンジ:0~1990μm●測定周波数範囲:加速度:1k~20kHz加速度ピーク:1k~20kHz速度:10~1kHz変位:10~1kHz●演算処理:加速度:RMS値加速度ピーク:PEAK値速度:RMS値変位:P-P値●表示方式:LCD 4、5桁、バックライト付●ローバッテリー表示:液晶内にマーク表示●使用温度範囲:0~50℃(90%RH非結露)●保存温度範囲:-10~60℃(90%RH非結露)●電源:単3アルカリ乾電池1個、連続8時間以上使用可能●質量:約140g(本体のみ、乾電池含む)●サイズ:69(W)×30(D)×154(H)mm●コード番号:119-0160691アズワン品番67-4827-45
MK-210HEⅡ用充電器 JFEアドバンテックMK-210HEⅡ用充電器JFEアドバンテック
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
適合機種MK-210HEⅡ、SH-21A/SH-22寸法(mm)55×120×38.5質量(g)約140
MK-220/MK-220HG用急速充電器 JFEアドバンテックMK-220/MK-220HG用急速充電器JFEアドバンテック
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷
適合機種MK-220/MK-220HG寸法(mm)65×25×80
MK-220/MK-220HG用充電池パック JFEアドバンテックMK-220/MK-220HG用充電池パックJFEアドバンテック
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
適合機種MK-220/MK-220HG寸法(mm)3.53×53.1×11.4質量(g)約49
コロナ放電チェッカー JFEアドバンテックコロナ放電チェッカーJFEアドバンテック
319,800税込351,780
1台
10日以内出荷
絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。短距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。
寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書測定感度放電成分比率:距離 1mにて15.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。指向性(検出)±8°データ記録件数最大10件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大500件(放電成分比率、放電成分音換算値)
マルチチェッカー JFEアドバンテックマルチチェッカーJFEアドバンテック
569,800税込626,780
1台
14日以内出荷
回転機械、配管、受配電設備の異常を検出一台三役!コロナ放電の検出、軸受異常音の検出、エアリークの検出一台超音波の測定では±8°の指向性を確保。レーザーポインタが音源を指示します。測定データを記録可能。USBケーブルを接続して記録データを転送できます。イヤホンで検出音を確認できます。
寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(乾電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書使用環境温度0~40℃、湿度10~85%(ただし、結露しないこと)検知方式モード:(コロナ)放電音、軸受異常音、エアリーク指向性(検出)±8°
エアリークチェッカー JFEアドバンテックエアリークチェッカーJFEアドバンテック
289,800税込318,780
1台
14日以内出荷
エアリークに伴う超音波を測定。架空配線のような近づけない箇所のエアリークも検出。簡易漏れ量表示機能付き。
寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(乾電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4表示演算:音圧ピーク値、音圧RMS値、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示、簡易漏れ量表示機能(MK-730Airのみ)周波数(kHz)中心周波数:(検出)40構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書指向性(検出)±8°データ記録件数演算データ 最大200件、波形データ 最大70件アラーム音圧RMS値検出モードエアリーク
キャリングケース JFEアドバンテックキャリングケースJFEアドバンテック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air寸法(mm)約389×200×132質量(kg)約1.6
基準発信器 JFEアドバンテック基準発信器JFEアドバンテック
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
JFEアドバンテック製コロナ放電チェッカー、マルチチェッカー、エアリークチェッカーの動作確認及び性能検査に用いる基準発信器です。
適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air用基準発信器
コロナ放電チェッカー JFEアドバンテックコロナ放電チェッカーJFEアドバンテック
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
絶縁劣化に伴う放電現象を超音波で検出する装置です。長距離タイプです。活線状態の機器を非接触でチェックできます。放電で生じる超音波を±8℃の指向性で検出できます。レーザーポインターで放電箇所を容易に特定できます。USBケーブルを接続して記録データをパソコンに転送できます。イヤホンを接続して放電音を聞き取ることができます。ケーブル端末、変圧器端末、断路器、碍子、開閉器等の絶縁劣化を検出できます。放電特有の電源位相と同期した超音波の強弱を分析して表示します。
寸法(mm)174×272×98質量(g)約370(電池含まず)出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)電源単三アルカリ乾電池X4周波数(kHz)中心周波数:(検出)40機能放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザーポインターによる測定場所指示(レーザーポインター光強度 クラス2 JIS C 6802)、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト、イヤホン、ストラップ、取扱説明書測定感度放電成分比率:距離2.50mにて20.0%以上、距離8.00mにて6.0%以上(100~300pC相当の放電に対して)※室内環境で基準発振器(MP-161)を測定した時の測定感度。指向性(検出)±8°データ記録件数最大70件(受信超音波波形、FFT、TOP10)、最大200件(放電成分比率、放電成分音換算値)
MK-750ST-R用ハンドストラップ JFEアドバンテックMK-750ST-R用ハンドストラップJFEアドバンテック
38,980税込42,878
1本
10日以内出荷
適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
MK-750ST-R用ラバーケース JFEアドバンテックMK-750ST-R用ラバーケースJFEアドバンテック
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
MK-750ST-R用USBケーブル JFEアドバンテックMK-750ST-R用USBケーブルJFEアドバンテック
5,198税込5,718
1本
10日以内出荷
適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
環境測定(自然環境/安全環境)