環境測定(自然環境/安全環境) :「小型スイッチ」の検索結果
関連キーワード
・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。
・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。
・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番136-3190
アズワン品番64-3880-77
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
型式CANA-0010S
規格JIS C 1609-1 A級
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29
保存温度範囲(℃)-10~40
アズワン品番64-3880-78
使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。