環境測定(自然環境/安全環境) :「R1234yfガス」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロンガスの漏えいを高感度センサですばやくキャッチ。 ポケットに収まるコンパクトボディ。 ほぼ全ての冷媒に対応(R-12を除く)。 微量なガスの検地が可能。わずか5ppm(R-134aは30ppm)から検知可能。 アラームランプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。 わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。
検知対象ガスR-22、R-32、R-404A、R-407C、R-600a、R-410A、R-134a、R-290、HFO-1234yf 濃度(ppm)検知可能/5(R-134aのみ30ppm)[感度設定「5」の場合] 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g)約190(電池、レザーケース含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示検知表示/断続音及びアラームランプの点灯 保護等級IP22相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く) 使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa) ガス採気方式自動吸引式 応答時間(秒)10以内 検知原理熱線型半導体式 使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(但し結露なきこと) 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 漏洩量検知可能(年間)/R-22:2.84[g]、R-32:1.71[g]、R-404A:3.30[g]、R-407C:3.12[g]、R-600a:1.91[g]、R-410A:2.82[g]、R-134a:20.09[g]、R-290:1.45[g]、HFO-1234yf:3.74[g]
1台
89,980 税込98,978
7日以内出荷