環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍋取付用クリップ付
質量(g)約205(電池含む) 電源単4形電池4本 測定範囲(℃)-10~110 ケーブル長(m)1.5 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-12.0~112.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約122×85×30 使用電池単4形乾電池4本(付属) 電池寿命約1 設置方式壁掛け 防水性防水性能JIS0920 IPX7に準拠
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

鍋取付用クリップ付
質量(g)約90 電源- 測定範囲(℃)-10~110 ケーブル長(m)1.5 精度±1℃ 温度測定範囲(℃)-10.0~110.0 使用電池単4形乾電池4本(付属) 電池寿命約1 設置方式クリップで鍋などのふちに固定 防水性防水性能JIS0920 IPX7に準拠
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷