環境測定(自然環境/安全環境) :「乾電池V9」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
用途オフィスなどの照度確認に。 材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂 寸法(mm)185×68×38 質量(g)175(電池含む) 電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能) 精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。 再現性±2.0% 測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス 使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70% 三脚取付ねじ1/4インチ 測定範囲(Lux)0~199900 保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80% 測定周期2回/秒
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。 仕様最高値ホールド機能付 トラスコ品番756-9751 質量(g)150(電池含む) 電源9V乾電池 1本 最小表示(分解能)0.1dB 本体寸法(mm)185×63×35 精度±1.5dB(94dB、1KHzにて) 周波数特性A/C切替 周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K 測定レベル範囲(dB)30~130 測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB 使用温湿度範囲0~40℃、10~90% 保管温湿度範囲-10~60℃、10~75% 三脚取付ねじ1/4インチ 応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷