絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • A&D(31)
  • ホーザン(2)
  • 小野測器(15)
  • ガステック(353)
  • testo(テストー)(201)
  • 佐藤計量器製作所(168)
  • マザーツール(90)
  • アズワン(87)
  • 安立計器(54)
  • 理研計器(53)
  • カスタム(46)
  • 安藤計器製工所(39)
  • 熱研(31)
  • bitstrong(31)
  • 新コスモス電機(29)
  • HORIBA(28)
  • 東亜計器(27)
  • CHINO(チノー)(25)
校正証明書
  • 付き(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
商品レビュー
  • 以上(29)
  • 以上(38)
  • 以上(39)
  • 以上(40)
価格
  • 10,000-50,000円(74)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

環境測定(自然環境/安全環境) :「校正」の検索結果

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
47,980税込52,778
1個
当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)【親機/子機】290/330測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
デジタル濃度計 0~90% 防塵防水 工業用 補正値設定機能付 シンワ測定デジタル濃度計 0~90% 防塵防水 工業用 補正値設定機能付シンワ測定
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
仕様濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9電源単4アルカリ乾電池1本本体寸法(mm)120×58×25使用温度(℃)5~40測定範囲(%)0~90温度表示最小:0.1℃温度精度±1℃製品質量(g)130照度(Lx)10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。)設定範囲係数a:0.01~9.99オートパワーオフ無操作状態で約1分後温度補正(℃)自動:5~40
ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付シンワ測定
34,980税込38,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。 熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニ シンワ測定デジタル温湿度計 環境チェッカー ミニシンワ測定(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。測定範囲(%)20~95文字高(mm)22温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)最小表示(%)湿度:1測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
デジタル温湿度計 環境チェッカー シンワ測定デジタル温湿度計 環境チェッカーシンワ測定(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)測定範囲(%)20~95文字高(mm)40温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)最小表示(%)湿度:1材質(磁石)ネオジム測定間隔20秒最小表示(℃)0.1
I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水 シンワ測定I データログ機能付 隔測式ツインプローブ 防塵防水シンワ測定
23,980税込26,378
1セット
当日出荷から21日以内出荷
データログ機能付の二点隔測式温度計。2箇所同時に測定し約63,000件のデータ※を製品本体に記録し、パソコン上でログデータ※を確認できます。現在温度と最高・最低温度の表示を切り替え出来ます。温度センサーは地面に差し込んで使えるプローブ型のため、地温や水温などのログを取ることができます(本体には温度センサー非搭載)。防塵・防水性能IP54です。フック穴付です。
用途様々な温度の測定や、温度データの記録に。寸法(mm)127×110×31、【プローブ】温度センサー部:Φ5×50質量(g)280(電池含)精度0~40℃:±0.5℃ -20~0℃、40~50℃:±1.5℃ それ以外:±2.0℃最小表示(℃)0.1使用温度(℃)本体:-5~50、温度センサー:-50~90測定間隔約20秒材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム、液晶:ガラス、液晶カバー:アクリル樹脂、温度センサー:塩化ビニル樹脂、ステンレス電源単3アルカリ乾電池2本、USB給電5V/1A (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)コード長さ(m)【プローブ】3付属品USB(Type-A・micro Type-B)ケーブル測定範囲(℃)-50~90
デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサー シンワ測定デジタル温湿度計 Smart C 最高・最低 室内・室外防水外部センサーシンワ測定(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70寸法(mm)(本体)103×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3質量(g)162(電池含む)精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95最小表示温度:0.1%、湿度:1%電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)防水性外部センサー:IPX7材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂測定間隔10秒
デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温湿度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を切り替えて表示します。 広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。 見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。 スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)内部センサー:-5~50、外部センサー:-10~70寸法(mm)(本体)70×102×18、(プローブ)外部センサー部:Φ11×35コード長さ(m)3質量(g)125(電池含む)精度(温度)-5~50℃:±1℃、それ以外:±2℃、(湿度)40~80%:±8%、それ以外:±10%湿度測定範囲(%)内部センサー:30~95、外部センサー:30~95最小表示温度:0.1%、湿度:1%電源単4乾電池1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)防水性外部センサー:IPX7材質本体:ABS樹脂、外部センサー:真ちゅう・塩化ビニル樹脂測定間隔10秒
放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプシンワ測定
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。付属品ストラップ材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム質量(g)30(電池含)電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50本体寸法(mm)75×42×20精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃使用温度(℃)-10~50測定波長(μm)8~14放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)電池寿命連続使用40時間測定間隔1秒
放射温度計 F-2 シンワ測定放射温度計 F-2シンワ測定
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 水に濡れても安心な防塵・防水仕様です。(IP67)非接触なので安全で衛星的に使えます。
用途様々な温度測定に。材質(本体)ABS樹脂/カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂質量(g)25(電池含)電源アルカリ電池LR44 2個測定範囲(℃)-30~180使用温度(℃)0~50精度(℃)-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃/0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)測定波長8~14μ放射率0.95(固定)本体サイズ(mm)85×24×18電池寿命(連続時間)約30防塵防水性能IP67オートパワーオフ無操作状態で約15秒後測定間隔1秒特性防塵・防水
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から21日以内出荷
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。付属品ケース材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂測定対象気温や水温、地温、食品など
棒状温度計 シンワ測定棒状温度計シンワ測定
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から21日以内出荷
人体に毒性のないフッ素樹脂被覆を採用し、食品用途で安心して使用できます。割れてもガラス片や感温液が飛び散りません。厨房や学校、農業などの幅広いシーンで使用できます。収納ケースが付属しています。
付属品収納ケース材質本体:ガラス、フッ素樹脂 感温液:着色精製白灯油 収納ケース:スチレン・ブタジエンブロックポリマー樹脂寸法(mm)312×8×6.5質量(g)24
積算温度計 防水型 シンワ測定積算温度計 防水型シンワ測定
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から21日以内出荷
農作物の適切な収穫時期の目安が分かります。 操作ボタンを前面に、カンタン操作 読み取りやすい大型液晶 電池切れのタイミングを逃さない電池消耗表示 水が掛かっても安心、防水仕様
用途野菜や果物を育てる際の収穫時期の目安の確認に、積算温度の計測に。材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート樹脂、(液晶)ガラス質量(g)180電源単4アルカリ乾電池 4本本体寸法(mm)125×68×28温度測定範囲(℃)-5~50/(積算温度計測定範囲)0~9999精度(℃)0~50(±1、それ以外±2)電池寿命約2年測定間隔1分(本製品はセンサー内蔵型です。防水構造のため密閉されており、大きな温度変化にはすぐに対応できない場合があります。)防水性IPX4最小表示(℃)0.1積算日数約400日(平均温度25℃で計測した場合)
プローブ デジタル温度計 H-3用 シンワ測定プローブ デジタル温度計 H-3用シンワ測定(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
デジタル温度計 H-3用の交換用プローブです。
用途デジタル温度計H-3用の替えプローブです。
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 シンワ測定デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低シンワ測定(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷から21日以内出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプシンワ測定(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
デジタル温湿度計 Home A クリアパック シンワ測定デジタル温湿度計 Home A クリアパックシンワ測定(4件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から21日以内出荷
正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。寸法(mm)80×70×20質量(g)65(電池含)電源単4乾電池×1本付属品単4乾電池×1本(モニター用)材質ABS樹脂表示最少:温度0.1℃、湿度1%測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15%測定間隔10秒
デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型 シンワ測定デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型シンワ測定(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計特性防水材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃測定範囲(℃)-10~50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2保護等級IPX4測定間隔10秒
温度計 丸T字型 V-4 シンワ測定温度計 丸T字型 V-4シンワ測定
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から21日以内出荷
見やすくて大きな目盛板で白黒の2色展開です。 サビに強いステンレス製です。 広い温度範囲なので様々な用途に使えます。
材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ83×215質量(g)111測定範囲(℃)0~2001目盛(℃)5精度(℃)±5パイプ径(Φmm)8目盛板径(Φmm)8設置方式ハンディタイプパイプ長(mm)200温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定風呂用デジタル温度計 B クマシンワ測定
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス質量(g)55(電池含)本体寸法(mm)95×75×30測定対象湯音オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後測定間隔5秒温度表示方式デジタル温度計の種類風呂用温度計
デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温度計 Smart C 最高・最低 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)150(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70本体寸法(mm)103×102×18測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタル特性防水防水性温度センサー部/IPX7
デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー シンワ測定デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサーシンワ測定(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)115(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70本体寸法(mm)70×102×18測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防水性温度センサー部/IPX7
デジタル温度計 Smart A シンワ測定デジタル温度計 Smart Aシンワ測定(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂質量(g)95(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-5~50本体寸法(mm)70×102×18測定間隔6秒温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温湿度計 Smart A シンワ測定デジタル温湿度計 Smart Aシンワ測定(6件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質本体/ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示温度/0.1℃、湿度/1%本体寸法(mm)103×102×18本体質量(g)135(電池含)精度温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15%温度測定範囲(℃)-5~49湿度測定範囲(%)30~95測定間隔20秒温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイトシンワ測定(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計H高温測定用デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプシンワ測定
78,980税込86,878
1セットほか
当日出荷から15日以内出荷
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)質量(g)370寸法204×58×179mm出力1mW以内(JISクラス2)電源単4アルカリ乾電池 2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示-35~999.9℃まで0.1℃、それ以外1℃測定範囲(℃)-35~1,500精度0~1,500℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -35~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50℃距離係数75:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用12時間(レーザーポイント及びバックライトを使用しない場合 連続使用140時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプ シンワ測定放射温度計 G 耐衝撃デュアルレーザーポイント機能付放射率可変タイプシンワ測定
46,980税込51,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
非接触で測定できる放射温度計です。 耐衝撃タイプです。 温度変化が読み取れるカラーバー表示付です。(最高最低温度表示時) 測定範囲が分かりやすいデュアルレーザーポイント機能付す。 バックライト機能付です。 測定対象物に合わせた放射率の設定ができます。 HOLD測定モード・LOCK測定モードが選べます。 温度表示と同時に最高温度・最低温度・最高最低温度差・平均温度を表示できます。 HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーと表示でお知らせします。 三脚取付ネジ穴付です。三脚に取り付ける事で定点計測が可能です。
放射率0.1~1まで調整可能(初期設定は0.95)質量(g)252寸法172×46×119mm出力1mW以内(JISクラス2)電源単4アルカリ乾電池 2個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃測定範囲(℃)-60~760精度0~760℃:±2%または±2℃(数値の大きい方) -60~0℃:±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃使用温度(℃)0~50距離係数30:1オートパワーオフ無操作状態で約60秒後電池寿命連続使用7時間(レーザーポイントを使用しない場合 連続使用30時間)レーザー波長(nm)635~660取付ネジ径三脚取付ネジ:1/4インチ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルー シンワ測定温湿度計 F-4S 生活管理 丸型 6.5cm ブルーシンワ測定
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21質量(g)30精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10cm ブルー シンワ測定温湿度計 F-4M 生活管理 丸型 10cm ブルーシンワ測定
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ106×30質量(g)70精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3S 熱中症注意 丸型 6.5cm ホワイトシンワ測定
34,980税込38,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21質量(g)33精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3M 熱中症注意 丸型 10cm ホワイトシンワ測定
34,980税込38,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
測定範囲温度:-20~40℃ 、湿度:10~90%材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂 (目盛板)鉄、(針)アルミ寸法(mm)Φ106×30質量(g)73精度温度:-20~40℃まで±2℃ 、湿度:35~75%まで±5%(それ以外±10%)1目盛温度:2℃ 、湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5cm アクアブルー シンワ測定温湿度計 F-2S 環境管理 丸型 6.5cm アクアブルーシンワ測定
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
測定範囲温度:-20~40℃ 湿度:10~90%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ71×21質量(g)30精度温度:-20~40℃まで±2℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 F-2M 環境管理 丸型 10cm アクアブルー シンワ測定温湿度計 F-2M 環境管理 丸型 10cm アクアブルーシンワ測定
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
冷暖房設定温度表示・快適湿度を表示しており、省エネ管理に最適です。
測定範囲温度:-24~44℃ 湿度:5~95%材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ寸法(mm)Φ106×30質量(g)70精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%1目盛温度:2℃ 湿度:5%温度精度温度:-20~40℃まで±2℃、それ以外±4℃ 湿度:35~75%まで±5%、それ以外±10%設置方式壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 Uシリーズ シンワ測定温湿度計 Uシリーズシンワ測定(11件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 Gシリーズ シンワ測定温湿度計 Gシリーズシンワ測定(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)1401目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
温湿度計 Fシリーズ シンワ測定温湿度計 Fシリーズシンワ測定
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)1401目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
冷蔵庫用デジタル温度計 A シンワ測定冷蔵庫用デジタル温度計 Aシンワ測定(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック材質ポリカーボネート/ABS樹脂質量(g)75電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70コード長さ(m)3本体寸法(mm)65×65×19精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)設置方式卓上式温度表示方式デジタル防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)温度計の種類冷蔵庫用温度計
環境測定(自然環境/安全環境)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら