環境測定(自然環境/安全環境) :「角度 測定」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正面や斜めの角度からも表示がはっきり見える液晶です。 最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。 コンパクトでインテリアに馴染むシンプルなデザインなので場所を選ばずにお使いいただけます。
用途お部屋の温度・湿度管理に。 寸法(mm)80×70×20 質量(g)65(電池含) 電源単4乾電池×1本 付属品単4乾電池×1本(モニター用) 材質ABS樹脂 表示最少:温度0.1℃、湿度1% 測定精度温度:0~40℃±1℃、それ以外±2.5℃、湿度:40~80%±10%、それ以外±15% 測定間隔10秒
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)