環境測定(自然環境/安全環境) :「温度計 熱中症」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
屋外・直射日光の下でも使える黒球式熱中症指数計(熱中アラーム)携帯型
子どもでもわかりやすいひらがな・イラスト表示
高齢者でも見やすい大きな文字
業務用でも採用されている黒球式
日焼けアラーム機能(黒球温度と乾球温度の差から紫外線量を予測)
材質耐熱ABS、PMMA、PP
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
付属品取扱説明書(保証書付)、簡易取扱説明書、つり下げ用アタッチメント×1本、カラビナ×1個、ドライバー×1本、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
表示単位暑さ指数(WBGT):1℃/気温:0.1℃/相対湿度:1%
表示内容暑さ指数(WBGT)、気温、相対湿度、日焼け時間(0~99分、1分単位でカウントダウン)
電池寿命約6カ月(1日4時間使用時)
音量(dB)大(75)・小(65)・オフ
使用温湿度範囲0~50℃/20~90%(結露なきこと)
保証期間1年
色ホワイト
温度測定範囲(℃)暑さ指数(WBGT):0~50/気温:0~50
湿度測定範囲(%)(相対)20~90
1個
¥4,990
税込¥5,489
欠品中
熱中症になりやすい室内環境を知らせるアナログ温湿度計。
暑さ指数を温湿度計の針の交点でお知らせ。
暑さ指数が色分けされていることで目安が分かりやすい。
置き掛け両用(スタンド付き)。
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド
材質ABS、PS
色アイボリー
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:5%単位
本体質量(g)約 99(スタンド含まず)
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)10~40
機能暑さ指数(4段階)
湿度測定範囲(%)20~90
保証期間1年
取扱説明書(0.36MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×132×26(スタンド含まず)
1台
¥1,988
税込¥2,187
4日以内出荷
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
大きな表示で見やすい、目覚ましアラーム付き。
シンプルでインテリアに馴染むデザイン。
設置場所を選ばない便利な3Way(フック・スタンド・マグネット)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単4×2本、マグネット付ホルダー
材質ABS
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位
本体質量(g)約 137(電池含む、マグネット付きホルダー含まず)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
表示時計:12時間・24時間切替可能、最高最低温湿度表示:〇
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)
保証期間1年
電池寿命約1年(1日1回アラームを使用した場合)
カレンダー日付・曜日
取扱説明書(0.84MB)
アラーム約30秒 音量65dB以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 111× 91× 24(マグネット付きホルダー含まず)
親機・子機で数カ所の温度・湿度の管理が可能。
用途部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品
仕様【簡易熱中症注意レベル】3段階(警戒、厳重警戒、危険)各設置場所に対して表示、【インフルエンザ注意レベル】季節性インフルエンザの注意レベルを各設置場所に対して表示
材質親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC
寸法(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31
色アイボリー
材質(本体)親機:ABS,PMMA、子機:ABS、ABS+PC
質量(g)約330(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)(親機)-10.0~60.0、(子機)-30.0~60.0
電源(V)親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
電源親機:DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、子機:DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
測定範囲(℃)(温度)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0 (湿度)0.0~100.0%
温度範囲(℃)(親機) -10.0~60.0(0.1単位)、-10.0未満:Lo表示、60.0超過:Hi表示、(子機) -30.0~60.0(0.1単位)
表示(温度差)各設置場所の温度差をイラスト表示、0~23時59分までの最高温度・湿度、最低温度・湿度表示 各設置場所に対して表示
精度(℃)温度:10.0~50.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:10.0~90.0% ±5.0% それ以外±10.0%
湿度測定範囲(%)0.0~100.0
通信方式特定小電力無線
使用湿度範囲(親機)0.0~100.0%、(子機)0.0~100.0%
湿度範囲0.0~100.0%(0.1%単位)
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)親機:-10.0~60.0 子機:-30.0~60.0
保証期間1年
防塵防水性能IP65(子機のみ)
電池寿命約1年(機器の使用状況や環境などによる)
時計機能24時間表示電波受信による自国修正を行わない場合、平均月差±30秒以内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)親機:幅162×高さ125×奥行40 子機:幅73×高さ107×奥行31
カレンダー月日・曜日表示
通信距離(m)最大約50
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
熱中症・季節性インフルエンザになりやすい室内環境を知らせる温湿度計。
暑さ指数と乾燥指数で熱中症/季節性インフルエンザになりやすい室内環境をお知らせ。
光と顔イラストでわかりやすい表示。
大きな表示で見やすい。
暑さ指数が危険の時にアラームでお知らせ。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池単3×2本
材質ABS、PMMA
色アイボリー
最小表示温度:0.1℃単位 湿度:1%単位
本体質量(g)約 218(電池含む)
精度時計:平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)
表示時計:12時間
測定精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃ 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
温度測定範囲(℃)-5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)
湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo」、95を超えたとき「Hi」)
表示項目【暑さ指数】LCD:4段階イラスト、12段階バー LED:4色点滅(オン/オフ切替可能)、【乾燥指数】LCD:2段階イラスト LED:2色点滅(オン/オフ切替可能)
保証期間1年
電池寿命約1年(1日5回暑さ指数「危険」アラームが鳴った場合)
取扱説明書(0.6MB)
アラーム【暑さ指数】(暑さ指数が「危険」のときのみ)音量:大(80dB以上)、小(65dB~75dB)、オフ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127×116×48
1台
¥3,988
税込¥4,387
4日以内出荷
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABSレンズ:PMMA
寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12
色ホワイト
測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約46(電池含む)
電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲1%表示、最高・最低表示
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
電池寿命約1年
測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12
カレンダー日付・曜日表示
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。