環境測定(自然環境/安全環境) :「冷凍庫の温度」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
商品豆知識
最大6000×2CHの温度データを収録できます。温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。
IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算が出来ます。
HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行が可能(別売)
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の温度管理、研究分野における低温・高温チャンバーの温度管理
測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150(接続センサにより自動レンジ切り替え)
寸法(mm)54×110×20.5
質量(g)約95
電源単4乾電池×2本(付属)
材質(ケース)ABS樹脂(IP64)
入力点数2点
温度精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)
通信機能データ読取器(別売)を介しパソコンと接続
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。