絞り込み
ブランド
- 東邦電子
- モノタロウ(31)
- 理研計器(2,007)
- SKC(環境測定)(501)
- ガステック(459)
- 佐藤計量器製作所(409)
- testo(テストー)(370)
- エスコ(337)
- CHINO(チノー)(241)
- 新コスモス電機(179)
- リオン(171)
- アズワン(166)
- CKD(130)
- bitstrong(ビットストロング)(129)
- ナリカ(118)
- マザーツール(117)
- シンワ測定(116)
- 安立計器(111)
- 安藤計器製工所(109)
- エンペックス気象計(104)
- A-Gas Japan(101)
- ブランドをもっと見る

6CHペーパレスレコーダ 6点入力式記録計
東邦電子¥169,800税込¥186,7801台当日出荷7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。記憶容量32GB記録間隔100ms~60分インターフェースUSB2.0、RS485電源AC100~240V(50/60Hz)防塵防水性能IP54仕様6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点材質PC-ABS(ケース、ベゼルとも)質量(kg)約1.4電源(V)AC100~240(50/60Hz)入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流コード長さ(m)約2(3Pプラグ)チャンネル数6記録方式CSV形式保護等級IP54準拠外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×160×188DOオープンコレクタ出力12点(コモン共通)記録媒体SDカード、USBメモリ(最大32GB)表示器7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)表示項目リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示警報出力設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)アズワン品番4-2450-01通信規格RS485、USB2.0測定周期(ms)100周期(記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
記録計用携帯ケース
東邦電子¥23,980税込¥26,3781個8日以内出荷TRM2006A000T-Z、TRM2012A000T-Z、TRM-00J-Z、TRM1006C000T-Z専用の携帯ケースです。質量(kg)約1.2アズワン品番64-9079-04