環境測定(自然環境/安全環境) :「熱中症計」の検索結果
環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。
トラスコ品番160-6371
幅(mm)95
材質/仕上アクリル、ABS樹脂
色白
高さ(mm)122
質量(g)135
奥行(mm)22
電源単4形乾電池×1個(動作確認用)
最小表示湿度(%RH):1
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)-10~50
機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド
湿度測定範囲(%)10~98
最小表示(℃)0.1
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ測定
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- マグネット用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 直尺・曲尺・角度
- 力量測定(トルク等)
- 光学測定器
- はかり
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 電気測定
- 圧力・流量測定
- コンベックス・巻尺・距離測定
- その他測定用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。