計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7,670件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重管アルコール温度計 三商二重管アルコール温度計三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)1
アルコール精密棒状温度計 三商アルコール精密棒状温度計三商
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ 外部センサー 温湿度 アズワンデジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ 外部センサー 温湿度アズワン
4,490税込4,939
1個
当日出荷
種別外部センサー(温湿度)アズワン品番4-793-11
マルチ型ガス検知器 新コスモス電機マルチ型ガス検知器新コスモス電機
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から28日以内出荷
酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の4種のガスを同時測定・同時表示。※3種も選べますセンサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。大きく見やすい4ガス同時表示の大画面。用途に合わせて選べる1mガス導入管タイプ、8mガス導入管タイプ、アルミケースタイプをご用意。本質安全防爆構造(Ex ib d IIB T3) ※可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造。
用途各種工場での日常点検、各種作業現場での作業員の安全確保。タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認、作業中の作業員の安全確保に。質量(g)約870(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~40電源単3形アルカリ乾電池4本表示方式LCD表示(通常表示/グラフ表示/和文表示の切り替え可能)連続使用時間(時間)8以上(アルカリ乾電池使用時、20℃、警報・バックライト・データロギング OFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×152×42(突起部を除く)機能自動バックライト、ゼロ調整、ピークホールド、音量調整、流量低下検知(圧力センサ)、データロギング、ブザーストップ、警報テスト、電池残量表示、温度・時計表示使用湿度範囲95%RH以下(結露なきこと)ガス採気方式自動吸引式防爆構造本質安全防爆(Exia II BT3)、可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造警報方式ブザー(90dB以上)、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅
乾湿計(一般用) 日本計量器工業乾湿計(一般用)日本計量器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
乾球と湿球の2本の温度計の温度差から百分率によって湿度を求めます。壁掛用。
測定項目温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×250温度測定範囲(℃)-20~50設置方式壁掛用アズワン品番61-0017-17松吉医科器械コード06-3090-00
おんどとり USB T&D(ティアンドデイ)おんどとり USBT&D(ティアンドデイ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
CO2濃度・温度・湿度各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温湿度センサタイプです。
測定範囲CO2(精度):0~9999ppm(±50ppm+読値の5%)、温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式質量(g)約214電源ACアダプタ(付属)、単3電池×4(付属)測定項目CO2、温度、湿度本体質量(g)約120精度CO2濃度:±(50ppm + 読み値の5%) at 5,000ppm以下、温度:±0.3℃(at10~40℃)、±0.5℃(atそれ以外)、湿度:±2.5%RH(at15~35℃、30~80%RH)表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)分解能1ppm、0.1℃、0.1%RH通信方式USB通信、シリアル通信(RS-232C)、赤外線通信メモリー8000データ×3ch測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch動作環境温度0~45℃ 湿度90 %RH以下 (結露しないこと)電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46アズワン品番62-5001-32記録モードエンドレス/ワンタイム防水性なし記録間隔1秒~60分 計15通りから選択湿度測定範囲(%RH)0~99
XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース 新コスモス電機XX-2200用ヘルメットクリップ対応レザーケース新コスモス電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ヘルメットクリップST-6と併用でご使用頂けます。
適合機種XO-2200,XC-2200,XS-2200,XOC-2200,XOS-2200
XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り) 新コスモス電機XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り)新コスモス電機
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
用途粉塵などの吸引防止
デジタル照度計 CANA-0010型 SIBATA(柴田科学)デジタル照度計 CANA-0010型SIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番136-3190アズワン品番64-3880-77
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認センサー分離型検知ガス酸素検知原理ガルバニ電池式分解能0.001動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)ケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38質量(g)315警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC
高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズJIKCO(ジコー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定測定範囲0.0~100.0%質量(g)315規格CE、EMC指令、低電圧指令寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
温湿度データロガー アズワン温湿度データロガーアズワン
23,900税込26,290
1台
当日出荷
小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。
種別(USB直結タイプ)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて)温度測定範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%)5~90インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4アズワン品番2-7963-12
サンプル別個別温度管理ロガー 藤田電機製作所サンプル別個別温度管理ロガー藤田電機製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
連続2次的温度管理と記録証明に適しています。色と個体イニシャル・パスワードで、識別とセキュリティの優位性を発揮します。
温湿度計 リズム(旧:リズム時計工業)温湿度計リズム(旧:リズム時計工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
快適な空間を知るために役立つ温湿度計
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス質量(g)180サイズ(Φ×mm)150×33
SK-270WP用揚げ油測定センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用揚げ油測定センサ佐藤計量器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130タイプ揚げ油測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先丸
防水型デジタル温度計(本体のみ) 佐藤計量器製作所防水型デジタル温度計(本体のみ)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,880税込13,068
1個
欠品中
・HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 ・シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。 ・防塵防水性:JIS C 0920 IP67に準拠 ※センサ接続時 ・本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本電池寿命(時間)約1000 (通常計測時、ブザー作動時は約500)表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマーク本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40
サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 日油技研工業サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性日油技研工業
1,198税込1,318特価
1セット(200枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性日油技研工業
6,298税込6,928
1セット(40枚)
当日出荷から7日以内出荷
色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。2018年トラスコ掲載ページ1 1661材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)8~11タイプ一点表示タイプ測定方式不可逆性縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
チャートレス記録計 MG(旧エム・システム技研)チャートレス記録計MG(旧エム・システム技研)
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
96角チャートレス記録計。高い防塵・防滴性能(IP65)
電源100~240V AC
SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研SN-3000用防水食品耐久型センサ熱研
8,898税込9,788
1本
当日出荷
防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
デジタル騒音計 ケニスデジタル騒音計ケニス
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア寸法(mm)264×63×29質量(g)250規格IEC61672-1 TYPE2適合電源単4電池×4精度±1.4dB周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、Cメモリー64000データ測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
デジタル騒音計 ケニスデジタル騒音計ケニス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防寸法(mm)258×55×25質量(g)185規格IEC61672-1 class2適合電源006P(9V)電池×1精度±1.4dB機能最高・最低メモリ周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
サーモレコーダーミニ エスペックミックサーモレコーダーミニエスペックミック
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 警報監視機能付です。 アジャストメント機能など、機能が充実しています。
適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20)寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用)センサーサーミスタ分解能0.1℃インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当)メモリー16000データ記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
ポンプユニット 新コスモス電機ポンプユニット新コスモス電機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
XA-4000Ⅱにセットして使用できるポンプユニットセットです。 本商品と別売りの1m導入管や8m導入管とセットすることにより、 事前測定の機器としてご使用頂けます。
対応機種XA-4400Ⅱ、XA-4300ⅡKHS、XA-4300ⅡKCS、XA-4200ⅡKS、XA-4200ⅡKC、XA-4200ⅡHS、XA-4200ⅡCS
冷凍・冷蔵用測温抵抗体 シマデン冷凍・冷蔵用測温抵抗体シマデン
22,980税込25,278
1本
当日出荷
冷凍・冷蔵・低温多湿箇所用。壁面取付形。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスクラスBRoHS指令(10物質対応)対応素子数一素子
簡易ミニ風速計(風速・温度) TRUSCO簡易ミニ風速計(風速・温度)TRUSCO(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ボタンひとつで簡単に風速の測定が可能です。 バックライト機能付で見やすいです。 風速と温度の同時測定・同時表示が可能です。 MAX/MIN値ホールド機能付です。 Android用、iOS用アプリはそれぞれGoogle Play、App Storeより無料ダウンロードして使用可。
用途空調設備の吹き出し口風速測定に。ダクトの風速測定に。トラスコ品番787-9776幅(mm)55高さ(mm)175質量(g)152奥行(mm)38電源積層型9V乾電池×1本(別売)測定項目風速、温度精度±(3%rdg+0.4m/s)測定方式ベーン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×175分解能0.1(m/s)温度測定範囲(℃)0~50風速測定範囲(m/s)1.0~30.0
ポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計) イチネンTASCOポケットサイズ風速計シリーズ(温・湿・風速計)イチネンTASCO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
温度および湿度センサーを備えた上級モデル。 熱指数や露点も演算可能!!
測定範囲(風速)秒速0.4m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)5.0~95.0%寸法(mm)(本体のみ)122×42×18、(ケース収納時)122×48×28mm電源CR2032×1個精度(風速)±3% of reading、(温度)±1.0℃、(湿度)±3%分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%保護等級IP67機能最大値表示機能、平均値表示機能、体感温度表示機能、体感温度表示機能、熱指数表示機能、露点表示機能電池寿命(時間)約300使用環境-10~+55℃
携帯用温度計(金属ケース付) イチネンTASCO携帯用温度計(金属ケース付)イチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
-20/+50℃  棒状温度計(ケース付) エスコ-20/+50℃ 棒状温度計(ケース付)エスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA722AS-50温度測定範囲(℃)-20~50
赤外線放射温度計 クレセル赤外線放射温度計クレセル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)2:1
白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ 熱研白金デジタル温度計 プラチナサーモ本体のみ熱研
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)約150電源単3乾電池×2本(3V)精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154温度測定範囲(℃)-100~+400温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット 熱研白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット熱研
18,980税込20,878
1組
欠品中
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)150電源単3乾電池×2本(3V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
マグネットサーモ エンペックス気象計マグネットサーモエンペックス気象計
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PS樹脂全長(mm)175質量(g)約40(箱含む)本体寸法(mm)約175×40×10設置方式壁掛け材質(外枠)PS樹脂温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
デジコンフォⅡ外部センサー エンペックス気象計デジコンフォⅡ外部センサーエンペックス気象計
599税込659
1個
当日出荷
長さ5m。長距離対応。 TD-8172デジコンフォⅡに差し替えて使用できます。
適合機種TD-8172質量(g)約50(箱含む)本体寸法(mm)約128×82×28RoHS指令(10物質対応)対応
生活管理温・湿度計 TG エンペックス気象計生活管理温・湿度計 TGエンペックス気象計
1,798税込1,978
1個
欠品中
くらしの快適・健康を一目でチェック。 便利で役に立つ、生活管理温・湿度計。
質量(g)約120(箱含む)本体寸法(mm)約295×77×18機能温度計・湿度計設置方式掛兼用材質(外枠)ABS樹脂温度表示方式棒状目盛・アナログRoHS指令(10物質対応)対応
高品質UD温・湿度計 エンペックス気象計高品質UD温・湿度計エンペックス気象計(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
人に優しく、安心して使える商品を。 エンペックスUD(ユニバーサル・デザイン)温・湿度計。 信頼の高精度。 安全な構造、落としても飛散らないアクリル透明カバーを採用。
設置方式置兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
チャート紙/ロール セコニックチャート紙/ロールセコニック
16,980税込18,678
1セット(10本)
10日以内出荷
仕様等分 0~10幅(mm)100対応機種SS100FRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル振動計 マザーツールデジタル振動計マザーツール
69,980税込76,978
1個
26日以内出荷
機械設備の点検に最適な振動計です。
表示1999LCD表示測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2精度±(5%+2dgt)(80Hz/160Hz、23±5℃)校正(速度)50mm/s(160Hz)、(加速度)50m/s2(160Hz)サンプリング約1回/秒電源006P(9V)×1付属品磁気ベース付プローブ×1、電池、取説センサー寸法(mm)Φ16×29
ポータブルニオイセンサXP-329m用部品 新コスモス電機ポータブルニオイセンサXP-329m用部品新コスモス電機
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
適合本体XP-329m
デジタル照度計 カスタムデジタル照度計カスタム(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時)測定レンジ200、2000、20000、200000 lux使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
環境測定(自然環境/安全環境)