計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7,673件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
検知管 #211 溶存硫化物 TGK(東京硝子器械)検知管 #211 溶存硫化物TGK(東京硝子器械)
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷
TGK品番169-80-04-94
検知管 #124 スチレン TGK(東京硝子器械)検知管 #124 スチレンTGK(東京硝子器械)
2,698税込2,968
1箱(10回分)
10日以内出荷
TGK品番169-80-04-39使用検知管名124 スチレン有効期限(年)3吸引回数(n)0.5、(1)、2目盛範囲20-500ppm対象ガススチレン(モノマー)測定範囲(ppm)10-1500濃度(ppm)(許容)50(J、E、US)
標準温度計 棒状 水銀 TGK(東京硝子器械)標準温度計 棒状 水銀TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
23,760税込26,136
1個
当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)精密水銀温度計TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
13,407税込14,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
205x45mm 温度計 エスコ205x45mm 温度計エスコ
405税込446
1個
当日出荷
測定範囲(℃)-30/+50エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ[-20/+250℃]マグネット付表面温度計エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43最小表示2設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
マイクロサウンドスコープ EXCEL(エクセル)マイクロサウンドスコープEXCEL(エクセル)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。
本体寸法(mm)165×60×25付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
感熱記録紙 リオン感熱記録紙リオン
4,998税込5,498
1セット
35日以内出荷
ビスコメータ用 1 号ロータ リオンビスコメータ用 1 号ロータリオン
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
適合VT-06/04F用
ACアダプタ A-Gas JapanACアダプタA-Gas Japan
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
記録紙 KOKUSAI(国際チャート)記録紙KOKUSAI(国際チャート)
16,980税込18,678
1箱(10箱×2冊)ほか
当日出荷から33日以内出荷
国内製造国内製紙メーカーの計測用紙使用
アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス 中央自動車工業アルコール検知器 ソシアック・ネオ用メンテナンスサービス中央自動車工業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ソシアック・ネオ(SC-502)のメンテナンスサービスです。 センサー交換時期が近づいてきた、または時期を迎えたお手持ちのソシアックネオの機器のお取替えを行います。 使用済みのソシアック・ネオ返却用の送り状(もしくはレターパック)と メンテナンスサービス交換品についてのご案内を同梱いたします。 お客様のお手元にメンテナンスサービス品が届きましたら、 2週間以内に今までご使用いただいていたソシアック・ネオを同梱のご案内に沿ってにご返却いただきます。
GB-HYD用センサーカートリッジ JIKCO(ジコー)GB-HYD用センサーカートリッジJIKCO(ジコー)
46,980税込51,678
1個
21日以内出荷
定置式水素警報器
用途水素ガス漏洩検知対象ガス水素ガス
検知管 183TP N,N-ジメチルホルムアミド ガステック検知管 183TP N,N-ジメチルホルムアミドガステック
3,398税込3,738
1箱
7日以内出荷
使用検知管名N,Nジメチルホルムアミド吸引回数(n)10消費期限24仕様許容濃度(ppm):05(J)0.3(US)対象ガスN,Nジメチルホルムアミド測定範囲(ppm)0.5~30
低温用電池セット エスペックミック低温用電池セットエスペックミック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
デジタルCO2モニタ NSKデジタルCO2モニタNSK
9,980税込10,978
1個
3日以内出荷
見えないCO2濃度を可視化する。デカ文字表示で視認性が高い。温度、湿度、CO2濃度表示、表示マーク、アラーム、バッテリー残量表示、画面明るさ調整など多様な機能を搭載。壁掛け、置き型兼用で設置場所を選ばない充電タイプ。
用途内臓のセンサが大気中のCO2濃度を測定し、その濃度をデジタル表示する機器です。作業現場、オフィスの労働環境の改善やご家庭の換気の目安に。仕様●CO2濃度検出方法:NDIR(非分散型赤外線吸収方式)●CO2濃度測定精度:400~1000ppm:±50ppm、1001~5000ppm:±5%●CO2濃度測定範囲(ppm):400~5000●動作大気圧(hPa):約860~1060材質PP使用温度範囲(℃)5~40電流(A)1本体寸法(mm)W270×H90×D35本体質量(g)320連続使用時間(時間)5 ※画面明るさ最大時バッテリーリチウムポリマー電池 3.7V 2000mAh充電電圧(V)5充電時間(時間)約4 ※充電条件による使用環境湿度(%)20~70RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.34MB)
クラウド型アルコール検知器 JVCケンウッドクラウド型アルコール検知器JVCケンウッド
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
日本製の高精度半導体式ガスセンサーを搭載したクラウド型アルコール検知器で、業務用途にも耐えうる信頼性と管理性が特徴です。2,000回の長寿命センサーを採用し、日常的な使用でも安定した測定精度を維持、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。クラウド連携に対応しており、測定結果をオンラインで一元管理できるため、運行管理やスタッフの酒気帯び確認を必要とする企業に最適です。コンパクトな本体にデジタル表示を備え、操作性も高く、誰でも簡単に正確なチェックが可能です。また、日本製ならではの品質と高精度測定により、個人の健康管理ツールとしても安心して利用できます。安全運転が求められる職種の方、複数従業員のチェックを効率よく管理したい法人、日々の飲酒量を可視化したいユーザーに特におすすめのモデルです。
付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L ※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間2,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
簡易型アルコール検知器 JVCケンウッド簡易型アルコール検知器JVCケンウッド
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
日本製の高精度かつ高品質な半導体式ガスセンサーを搭載した単独型アルコールチェッカーです。片手に収まるスリムなスティックタイプで、ポケットにも入る軽量コンパクト設計のため、自宅はもちろん出張先や車内でも手軽にアルコールチェックが行えます。測定方式は、付属マウスピースを使う高精度なダイレクトブロー方式と、気軽に吹きかけるだけのオープンブロー方式の2種類に対応し、約15秒でスピーディーに測定できます。センサーは1年または1,000回の長寿命仕様で、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。シンプル操作で電源ONですぐ測定可能な本機は、毎日のセルフチェックを習慣化したい人や、業務でアルコール確認が必要なドライバー、飲酒量をコントロールしたい健康志向のユーザーに特におすすめの一台です。
付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L、※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間1,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
最高・最低温度湿度計 (デジタル) エスコ最高・最低温度湿度計 (デジタル)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
最高最低温度表示付。
質量(g)95測定範囲(℃)室内温度:-10~50 室外温度:-50~70 湿度:20~99%RH精度(%)温度計:± 1℃ 湿度計:±8分解能(℃)温度:0.1 湿度:1%RH電源(個)単4電池×1 (付属)センサーコード長(m)2サイズ(mm)78 (W)×19 (D)×97 (H)
デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」 ドリテックデジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」ドリテック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ温度と湿度だけを表示するシンプルタイプフレームが細く、数値が見やすいインテリアに馴染む壁掛け用フック穴ストラップ穴
ホワイト質量(g)41(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×53表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒取扱説明書(1.47MB)
界面検知器チェックボーイ セントラル科学界面検知器チェックボーイセントラル科学
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
界面検知器 チェックボーイCB-01型の専用センサーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)センサー:44×18×120
コンパクトO2濃度計 本体 センセカ(旧グライシンガー)コンパクトO2濃度計 本体センセカ(旧グライシンガー)
52,980税込58,278
1台
10日以内出荷
大気中でワンボタン校正が可能です。ディスプレイの上下反転表示機能を備えています。オートパワーオフ機能上下反転表示ディスプレイバックライト。
仕様バージョン:本体とセンサ交換可能保護スリーブセット内容本体、電池、取扱説明書、チューブアダプタ(ESA369)+Tピース(ZOT369)測定範囲精度保証:0.2~35vol.%O2質量(g)約175(バッテリーおよびセンサを含む)ケーブル長(m)センサ:約0.95付きセンサーGOEL370:0~100vol.%O2電源(個)単3乾電池×2 付属サイズ(mm)108×54×28アズワン品番3-8312-31
GRUS 音声みまもり温湿度計 インテックGRUS 音声みまもり温湿度計インテック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ボタンを押すと現在の環境レベル、温度、湿度、改善対策を音声でお知らせ!デジタル表示、音声、ランプで環境をお知らせするデジタル環境温湿度計!夏場の熱中症対策に。冬場の季節性インフルエンザ対策に。危険な環境になるとLEDも点滅します。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで快適な空間が維持できます。
材質ABS樹脂測定範囲【温度】-10~50℃【湿度】20~90%Rh質量(g)145電源USBtypeCまたは単4形乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×2.1×10
デジタル温湿度計(時計/カレンダー付) エンペックス気象計デジタル温湿度計(時計/カレンダー付)エンペックス気象計
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ
付属品取扱説明書材質ABS樹脂、PC樹脂タイプ設置:置き、壁掛け電源単4乾電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約103×96×20本体質量(g)130精度湿度計:±5%RH(45~70%RH 常温)精度(℃)温度計:+-1(0~50±2(左記以外)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
村山電機製 デジタル水温計 DS-2用水温センサー マリンテック村山電機製 デジタル水温計 DS-2用水温センサーマリンテック
16,980税込18,678
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
セット内容エレメント・コードのみ
放射温度計 AD-5613A A&D(エー・アンド・デイ)放射温度計 AD-5613AA&D(エー・アンド・デイ)
4,000税込4,400
1個
6日以内出荷
放射温度計
型式AD-5613A寸法(mm)39×19×77測定範囲(℃)-50~+220精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方(-33~+220、±4(-33以下)分解能(℃)0.1(-55.0~+199.9)、1(前記以外)機能オートパワーオフ電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)距離係数D:S=1:1放射率設定0.05~1.00(0.01単位で設定可能)
湿度計 ROTRONIC湿度計ROTRONIC
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)-100~+200 (※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)注文番号HP32表示バックライト付LCD保護等級IP65測定範囲(%RH)0~100(※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)温度センサー【素子】選択した分離型HygroClip2(HC2)シリーズによる別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型HygroClip2(HC2)シリーズ別売動作範囲【本体】湿度:結露なきこと設置方式ハンディ型最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防じん関連資料(1.2MB)長期安定性<1%rh/年2PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェアHW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能動作温度範囲(℃)【本体】-10~+60バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
ローノイズコード リオンローノイズコードリオン
10,980税込12,078
1本
35日以内出荷
コード長さ(m)2
絶縁アタッチメント リオン絶縁アタッチメントリオン
2,998税込3,298
1個
35日以内出荷
ACアダプタ リオンACアダプタリオン
14,980税込16,478
1個
35日以内出荷
マイクホルダ リオンマイクホルダリオン
999税込1,099
1個
35日以内出荷
適合機種EC-04用
温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 bitstrong温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付bitstrong
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー1 回使い捨てタイプで回収不要軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作PDF・CSV自動生成機能本体ディスプレイでログ状況を確認可能RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。防塵・防水保護等級IP67に準拠NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途輸送時の温度記録や管理仕様記録容量:32000付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)95.5×49×7.8質量(g)25温度測定範囲(℃)-30~60精度(℃)±0.5(-20~40)、±1(その他)測定対象温度インターフェースUSB 2.0温度分解能(℃)0.1貯蔵期間2年(未使用)記録ファイル形式生成:PDF、CSV防水保護等級IP67記録間隔10秒~18時間記録開始ボタン、タイマーアラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
高温度 温度計 はくでん高温度 温度計はくでん
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。
付属品K型熱電対, 接続用ケーブル寸法(mm)ディスプレイ:35×18電源(V)DC12測定範囲(℃)-30~800本体寸法(mm)48×29×23文字色ディスプレイ:レッド精度(℃)±0.3表示更新レート4回/秒測温プローブK型熱電対(M6ネジ)取付穴寸法(mm)45.5×26
雨量計 はくでん雨量計はくでん
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
園芸や農業等の用途で使用し、降水量を手軽に計測できる雨量計です。
材質PS(ポリスチレン)質量(g)93高さ(cm)24.5寸法(Φcm)上部径:8.3、下部径:3.3
ローユマーク(R) 日油技研工業ローユマーク(R)日油技研工業
6,898税込7,588
1ケース(10枚)
3日以内出荷
高感度タイプの油検知インジケータです。1滴の油でも瞬時に「白」から「赤」へ明瞭に変色するため、発見しづらい油漏れを速やかに可視化することができます。別途付属のシールを両端に貼るだけで簡単に取り付けができ、きれいに取り外しが可能です。検知できる油の種類も多く、油入機器(変圧器や油遮断器など)に用いられている絶縁油をはじめ、作動油やシリコーン系の油まで幅広く対応します。配管のフランジやバルブ等に貼り付けるだけで、油漏れを素早く発見することができます。インジケータやシールは、任意の箇所をハサミ等で切断して使用することもできます。「ローユマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途油封入機器(例:変圧器, 油遮断器, コンデンサ)の油配管のフランジ、バルブ等油が漏れやすい箇所の確認、保管または輸送中における試薬瓶や油保存容器の蓋周り、屋外送油配管を接続した直後の漏れ確認変色白→赤
リスト温度計NO.810 MIZAR(ミザールテック)リスト温度計NO.810MIZAR(ミザールテック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
リスト温度計は、本来マリンスポーツ用に作られた製品の為、高い防水性を誇ります。時計のバンドに付ければ邪魔にならず携帯できますので登山用としてもお奨めです。ベルト通しは後付けタイプですので、金属時計バンドにも簡単に取り付けできます。
仕様リストサーモ(温度計)、100m防水サイズ(mm)Φ25×16ケースメタルケース
アナログ温湿度計 クレセルアナログ温湿度計クレセル
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
直径300mmの大型アナログ温湿度計です。快適温度・湿度の範囲を遠くからでもわかりやすい色で表現しています。熱中症対策や冬場の乾燥対策に利用できます。
用途室内での温湿度管理、夏場の熱中症対策、冬場の乾燥や感染症対策材質本体ケース:PS、フロント:ガラス電源不要本体質量(g)約630温度精度±2℃(-10~40℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×41×300設置方法壁掛け測定温度範囲(℃)ー30~50湿度精度±5%RH (常温、35~85%RH)湿度範囲(%)測定:0~100
温度が見やすい温湿度計 メモリー付 オーム電機温度が見やすい温湿度計 メモリー付オーム電機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます 見やすい大画面表示 最高・最低温湿度を表示するメモリー機能付き 置き・掛け両用 シンプルデザイン
付属品保証書付取扱説明書材質本体…ABS樹脂、表示画面…LCD質量(g)約93(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)110×110×21使用電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃電池寿命約1年(新品のアルカリ乾電池使用時)湿度測定精度40~80%で±8% 左記以外で±10%
デジタル照度計 はくでんデジタル照度計はくでん
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
取引・証明には使用できません。本製品は、輝度や明るさを測定する機器です。モードボタンを押すと、ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能を切り替えることができます。本製品は計量法に適合するために、法定計量単位のみを表記または計測するように処理がされており、海外版の同等品と比較して制限されている機能がございます。
付属品取扱説明書・センサーカバー質量(g)85電源単4電池×3本(別売)本体寸法(mm)160×48×25精度±4%+10機能ホールド機能・最大値測定機能・最小値測定機能サンプリング1.5回/秒測定範囲(Lux)1~200000
環境測定(自然環境/安全環境)