環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
7,467件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度 日油技研工業組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度日油技研工業
8,698税込9,568
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6606長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度 日油技研工業組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度日油技研工業
8,698税込9,568
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):65、ベース部(可逆性):70・50トラスコ品番824-6601長さ(mm)30縦(mm)30変色示温エレメント部(不可逆性):白→黒、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)70トラスコ品番838-5061精度(℃)±2変色白→赤橙
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 60度 日油技研工業サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 60度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)60トラスコ品番838-5059精度(℃)±2変色白→緑
サーモペイント 不可逆性 180度 日油技研工業サーモペイント 不可逆性 180度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
変色温度(℃)180発色赤紫→茶黒トラスコ品番838-5085
サーモペイント 不可逆性 160度 日油技研工業サーモペイント 不可逆性 160度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰トラスコ品番838-5084
サーモペイント 準不可逆性 90度 日油技研工業サーモペイント 準不可逆性 90度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
変色温度(℃)90発色うすピンク→明るい紫トラスコ品番838-5094
サーモペイント 準不可逆性 70度 日油技研工業サーモペイント 準不可逆性 70度日油技研工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
変色温度(℃)70発色うすピンク→明るい青味紫トラスコ品番838-5092
サーモペイント 準不可逆性 50度 日油技研工業サーモペイント 準不可逆性 50度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
変色温度(℃)50発色うすピンク→明るい青トラスコ品番838-5091
サーモペイント 準不可逆性 110度 日油技研工業サーモペイント 準不可逆性 110度日油技研工業
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
変色温度(℃)110発色うす緑→明るい青味紫トラスコ品番838-5082
カートリッジペン赤(12本入) 佐藤計量器製作所カートリッジペン赤(12本入)佐藤計量器製作所
23,980税込26,378
1パック(12本)
当日出荷
用途シグマシリーズ、シグマⅡシリーズ、オーロラ90、雨量電接計数器用記録ペン。赤、12本入り。トラスコ品番805-1164
SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10 佐藤計量器製作所SK-250WP2用食品用ステンレスセンサ SWPⅡ-10佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
防水性 IPX7に準拠。 ステンレスグリップ。
特性防水測定対象食品適合SK-250WPⅡ用オプションセンサ質量(g)140寸法Φ2×(L)150mm(先トガリ)測定範囲(℃)-15~250コード長さ(m)1精度-15~-0.1℃、105.1~145.0℃:±1℃0.0~40.0℃:±0.6℃40.1~105.0℃:±0.7℃145.1~250:±2℃アズワン品番2-7480-09
ミニ地温計 佐藤計量器製作所ミニ地温計佐藤計量器製作所
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷
5本で1セット。手軽に地温の温度管理が可能。目盛板にはメモの記入ができます。
用途園芸・家庭菜園用温度計。測定範囲10℃~40℃質量(g)約1.2寸法(W)26×(H)56mm精度±2℃最小目盛2℃
S型地温気温計 2段 佐藤計量器製作所S型地温気温計 2段佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
地温と気温を同時に測ることができます。
測定範囲-5℃~50℃質量(g)約26寸法(W)34×(H)245×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 新コスモス電機軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計新コスモス電機
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。測定対象潤滑油中の鉄粉濃度測定範囲(ppm)0~19999(Wt)付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)約480(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)分解能最小1ppm(Wt)連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40測定原理磁気バランス式電磁誘導法ゼロ調整範囲自動調整サンプル量(mL)1.5
くらしのメモリー 温・湿度計 エンペックス気象計くらしのメモリー 温・湿度計エンペックス気象計
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
温度:-30~+50℃(1目盛2℃)湿度: 0~ 100%(1目盛5%)
材質PS樹脂質量(kg)0.14寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)295×77×18温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.3MB)TKG品番9-0626-0701TKG品番(2017)6-0559-0601
温度計 プチサーモ ツイン室内・室外 シンワ測定温度計 プチサーモ ツイン室内・室外シンワ測定(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から15日以内出荷
強力マグネットで窓ガラスに固定できます。
用途室外と室内の気温を測定する温度計温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2材質本体:ポリポリスチレン樹脂寸法(mm)134×48×22全長(mm)134質量(g)46精度(℃)±2設置方式マグネット式温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
温湿度計 PCオーバル シンワ測定温湿度計 PCオーバルシンワ測定(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
健康管理や省エネに役立ちます。カラフルでシンプルなデザインです。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計温度測定範囲(℃)-30~50材質本体:ポリスチレン樹脂寸法(mm)295×67×19質量(g)1001目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度±2℃湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%
温湿度計 Qシリーズ シンワ測定温湿度計 Qシリーズシンワ測定
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。 スタンドを外して壁掛けにも使用できます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)10~90材質本体:ポリスチレン樹脂1目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式卓上式/壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス製棒温度計 クレセルガラス製棒温度計クレセル
559税込615
1個
予約販売
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)佐藤計量器製作所
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1材質本体:ABS樹脂質量(g)280電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
クリモマスター カノマックス(KANOMAX)クリモマスターカノマックス(KANOMAX)
209,800税込230,780
1セット
当日出荷
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。 熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。 本体に最大20000件の測定データを保存できます。 用途 建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途建物・工場内の空調管理・環境測定。仕様測定風速範囲(m/s):0.01~30.0分解能(m/s):0.01/0.1風速測定精度:±(指示値の2%or0.02m/s)測定方式:熱線式付属品プローブ(6531-21)寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源単3乾電池×6本本体寸法(mm)88×51×188本体質量(g)260
環境放射線モニタ HORIBA環境放射線モニタHORIBA
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップトラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
デジタル4ch温度計 マザーツールデジタル4ch温度計マザーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷から26日以内出荷
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)64×30×184センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
デジタル放射温度計 横河計測デジタル放射温度計横河計測
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
大型液晶画面を採用しています。 視野同軸レーザーマーカーを装備しています。 ロングフォーカス設計です。
スティック型温湿度計 testo(テストー)スティック型温湿度計testo(テストー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
表示部が180°回転可能で、計測値の読み取りが簡単です。 自動電源オフ機能付です。 静電容量式を採用したプロフェッショナル仕様のセンサーです。
棒状温度計(転がり防止ゴム有り) シンワ測定棒状温度計(転がり防止ゴム有り)シンワ測定(2件のレビュー)
449税込494
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
長さ(mm)300径(Φmm)6設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
DO-5509用溶存酸素プローブ マザーツールDO-5509用溶存酸素プローブマザーツール
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合デジタル溶存酸素計 DO-5509
マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ環境測定器(SDスロットル搭載)マザーツール
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RHデータ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
照度計 マザーツール照度計マザーツール(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
使い易いセパレート式 フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)0~20000付属品電池×1個、取扱説明書電源006P(9V)×1本体質量(g)約195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×7×82(センサー)分解能1(0~1999)、10(2000~19990)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×131
木製温度計 壁掛 シンワ測定木製温度計 壁掛シンワ測定
549税込604
1台
当日出荷から15日以内出荷
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~501目盛(℃)2寸法(mm)270×50×10全長(mm)270材質(本体)木製質量(g)90精度(℃)±2設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
デジタルエチルアルコール濃度計 アタゴデジタルエチルアルコール濃度計アタゴ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)寸法(mm)170×90×40質量(g)300電源006P(9V)乾電池(付属)温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)最小表示(%)0.1環境温度範囲(℃)10~35アズワン品番1-5557-01防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
露点モニター オリオン機械露点モニターオリオン機械
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
アズワン品番1-6778-01質量(kg)約2.7電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)260×220×80プローブ50×148×35(mm)温度測定範囲(℃)-20~80電源コード(m)2外部出力0~5V露点温度範囲(℃)-60~40湿度測定範囲0.1~99.9%RHセンサケーブル長さ(m)1.5
標準温度計(二重管) 日本計量器工業標準温度計(二重管)日本計量器工業
43,980税込48,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湿度インジケータ(不可逆) アセイ工業湿度インジケータ(不可逆)アセイ工業
19,900税込21,890特価
1缶(50枚)
当日出荷
不可逆性湿度感知カード。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に反応。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。反応湿度(%RH)50・60・70・80・90仕様5点表示タイプ区分化学変化タイプ外形寸法(mm)75×105有効期限(年)半(ご購入後)精度±5%RH(25℃時)
半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業半導体用示温ラベル 3温表示タイプアセイ工業
6,598税込7,258
1ケース(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
サーモデマンドミニタイプ ブライト標識サーモデマンドミニタイプブライト標識
4,498税込4,948
1箱(200枚)
当日出荷から11日以内出荷
温度管理用示温ラベル ミニタイプ不可逆性エレメントのみを5mm角に極小化したラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので、変色温度は極めて正確です。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので使用中に剥がれたり脱落したりすることがありません。
用途屋内の発熱、過熱温度管理電力会社や工場の発変電所電気機器設備の温度点検熱処理工程の温度管理温度監視を必要とする様々な機器仕様ミニタイプ直径(Φmm)示温部/5×5精度(℃)±2外径(mm)5×5RoHS指令(10物質対応)対応
穀温計(標準) 佐藤計量器製作所穀温計(標準)佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計
感温部(mm)Φ8×200質量(g)約122寸法Φ80×Φ8×250mm測定範囲(℃)-10~50精度±1℃測定対象穀温ケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
シグマミニキューブ温湿度記録計 佐藤計量器製作所シグマミニキューブ温湿度記録計佐藤計量器製作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷
小型・計量で設置場所を選ばない温湿度計記録計。レンジは温度 -15~40℃、湿度 5~100%rh、7日用記録紙が一冊付属します。
測定範囲温度/-15~40℃、湿度/5~100%rhトラスコ品番308-3543種別温湿度計質量(kg)1.6測定精度温度/±2℃(10~30℃、その他は±3℃)、湿度/±5%rh(30~90%rhat15~25℃、その他は±7%rh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×190×97アズワン品番1-615-03
アスマン式通風乾湿計 佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計佐藤計量器製作所
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。質量(kg)0.74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110種別温湿度計温度測定範囲(℃)0~50設置方式スタンド式アズワン品番1-9900-01温度計の種類乾湿計
環境測定(自然環境/安全環境)