環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
ガス分析 (183) 酸素濃度計 (21) 環境測定その他関連用品 (4) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)すべて解除
4in1ガス検知器 はくでん 6日以内出荷
O2、LEL(可燃性ガス)、CO、H2Sの4種類のガスを同時連続で検出する携帯式マルチガス検出器です。各ガス濃度の測定値はディスプレイに表示されます。低濃度/高濃度のアラーム設定とSTEL/TWAアラーム機能を設定することができます。あらかじめ設定されたアラーム設定を超えた場合、音声、光、振動によるアラームでユーザーに警告します。
仕様 【STEL警報値】短時間曝露耐性(15分)【TWA警報値】時間加重平均(8時間の有毒ガス累積暴露量を指す。)【値設定】上・下限アラーム値設定【方式】音、光、振動のトリプルアラーム、アラーム値は設定可能、アラーム音は最大80dB【ゼロ設定】有り【標準ガス設定】有り【測定可能ガス】酸素/一酸化炭素/硫化水素/可燃性ガス 測定範囲 酸素:0~30%VOL (精度±5%FS)分解能:0.1%VOL/一酸化炭素: 0~999ppm(精度±10%)分解能:1ppm/硫化水素: 0~500ppm(精度±5ppm)分解能:1ppm/可燃性ガス:0~100%LEL(精度±5%FS)分解能1%LEL センサー 【原理】電気化学的原理 バッテリー 3.7V 1800mAhリチウム電池(付属) 測定機能 【エアポンプ】有り(オプション必須) 動作環境 -10~50℃ 応答速度 <60秒 保管温度(℃) 0~40 ポート 【充電】Micro USB DC 5V 使用湿度範囲(%RH) 15~95 バッテリー動作時間 6時間アラーム無しの場合
データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様 理研計器 8日以内出荷
本プログラムは、04シリーズに搭載されているデータロガ機能を使用して収集したデータをパソコンに取り込み有効活用するためのソフトウェアです。データロガ機能によって収集したデータをパソコンに取り込むことで次のような利点があります。(1)収集データの一覧表示(2)収集データの詳細のグラフ化・表化(3)グラフや、表のデータを印刷して紙で保管可能(4)過去のデータを記録可能(5)データを手書きで紙に書き写す必要がない(6)複数の機器の管理が容易に可能ガス検知器本体のデータをPCに取り込むためのUSB型赤外線専用ポート(「IrCOMMアダプタIR001」)は別売品となります。
種類 本製品のプログラム配布用CDの種類は「CD-ROM」です。
可燃性ガス検知器 はくでん 予約販売
感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。検知したガス濃度が設定した警報値を超えた場合、ブザー・ディスプレイで警報を発するガス検知器です。
感度 応答<50ppm(メタン)、調整可能:[H] 高感度, [L] 低感度 センサー 半導体 機能 自動電源オフ:5分間操作や測定がない場合、自動的に電源オフになります 応答時間 ≦500ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒 電池 単4電池×2(別売) ウォームアップ時間 約30秒 検出範囲 300~10000ppm
可燃性ガス検知器 はくでん 7日以内出荷
感度を高感度・低感度モードに切り替えることが出来ます。ディスプレイ表示、ブザーで通知
反応時間 ≦50ppm: 約5秒, >500ppm: 約2秒 感度 応答<50ppm(メタン) センサー 半導体 電池 単四電池×2本(別売) 保管温湿度範囲 -10~60℃ / 20~80%RH ウォームアップ時間 約30秒 動作温湿度範囲 0~50℃ / 20~80%RH 検出範囲 300~10000ppm アラーム 画面表示・ブザー
有害ガス検知器 髙千穂産業 60日以内出荷
マンホール内等の酸欠危険場所で酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素を連続検知。同時に外部警報器にて温湿度を測定し、熱中症予防対策をサポートします。吸引式、複合型ガス検知器です。
電源(V) 単1アルカリ乾電池(2本)/AC100±15(50/60Hz)/※充電タイプの単1ニッケル水素電池(2本)使用可 測定ガス 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素 使用時間(時間) 電池:連続約15(アルカリ乾電池/20℃において照明不使用時)
半定置形ガス警報器 ガステック 16日以内出荷
メーカーのBluetooth(R)無線技術搭載ガス検知器(GOC-200・CM-9A-BT・GOC-100-2-BT)(別売)が検知したガス濃度を半定置形ガス警報器GAP-1が受信。受信したガス濃度が半定置形ガス警報器に設定されている警報値を超えると、大きな警報音と明るいランプで広範囲の大勢の作業者に危険をお知らせします。使用するガス検知器により、酸素・一酸化炭素の濃度監視または一酸化炭素のみの濃度監視が可能です。
外形寸法(mm) ハンドルを上げた場合/約250×250×463、ハンドルを下げた場合/約250×250×412 電源 ニッケル水素充電池(本体内蔵)、AC電源(ACアダプター別売) 構造 防塵・防水構造(IP55相当) 対応機種 GOC-200/GOC-100-2-BT/CM-9A-BT 連続使用時間 ニッケル水素充電池…無警報時 約250時間、警報時 約12時間 ブザー音 ブザー面より距離1mで95dB程度 警報方式 ブザー、ランプ、自動復帰 使用環境条件 温度/-10~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと) 警報設定値 初期設定)【酸素】酸欠警報/18.0%以下、酸素過多警報/無し【一酸化炭素】第1警報/50ppm以上、第2警報/150ppm以上 Bluetooth 通信方式/Bluetooth Ver.5.1、最大通信距離/約10m、通信内容/型式・製造番号・ガス濃度
ロギングデータ読み取り装置 ガステック 61日以内出荷
装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
仕様 対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200 電源 USB ポートから供給 通信方式 Bluetooth(R) v5.1 使用環境 温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと) 動作環境 ソフトウェア:Windows 10/11
ガス検知器”HT-4300” ホダカ 翌々日出荷
ワンタッチでセンサ交換が可能な、ハンディタイプのガス検知器です。検知対象別に5タイプのセンサをラインナップ(センサは別売り)をしました。
用途 配管の漏れ検知用に。 トラスコ品番 244-2485 幅(mm) 50 高さ(mm) 135 奥行(mm) 25 電源 ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC5V 500mA)リチウムイオン充電電池(最大で連続約10時間作動(検知なしの状態において))
校正用ガスプッシュ缶(CО250PPM) ガステック 5日以内出荷
少量のガス検知器を校正される場合はボンベと比較して取扱も容易で経済的です。
用途 COガス検知器のガス校正用。 トラスコ品番 250-7806 材質 アルミ缶 幅(mm) 75 高さ(mm) 275 奥行(mm) 75 対象ガス 一酸化炭素(250ppm)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷 から 101日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000(Bluetooth対応) トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用)/Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型VOCガス検知器GX-9000 トレーサビリティ証明書付 理研計器 71日以内出荷
光イオン化検出器(PID式)センサにより低濃度の有機溶剤(VOC)ガスを精度よく検知可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 イオン化エネルギー:10.6eV、製品コード:C0P20000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示 分解能 0.1ppm(0~400.0ppm)/1ppm(400.0~4000ppm) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0~4000ppm 検知原理 光イオン化検出器(PID) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 (第一警報)400.0ppm(第二警報)1000ppm 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス VOC 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE LEL トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 1%LEL 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-100%LEL 検知原理 ニューセラミック式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 1st10%LEL/2nd50%LEL 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ) トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型マルチガス検知器GX-9000シリーズ(赤外線式センサ搭載タイプ)Bluetooth対応 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利可燃性ガスは、爆発下限管理濃度(%LEL)から高濃度(vol%)まで幅広い範囲での検知が可能多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)Bluetooth搭載によりスマホやタブレット端末と通信可能(専用無料アプリ「RKLink」を介して測定結果を記録したりメール送信可能、データを簡単に管理可能)。また、警報発報時に登録したアドレスへメールを送信し、緊急事態を遠隔地とリアルタイムで共有することができます。専用無料アプリ「RKLink」は、GooglePlay/AppStoreからダウンロードできます。
型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 23日以内出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g) 約120 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm) 約73(W)×65(H)×26(D) 電源 リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示 動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間 約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能 【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示 【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式 拡散式 音量(dB) ブザー:約95(30cm) データ記録件数 データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
携帯型ガス検知器GX-9000シリーズ TYPE O2 トレーサビリティ証明書付 理研計器 26日以内出荷
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利多言語表示(16言語から表示切り替え可能)優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様 製品コード:C4000000D000トレーサビリティ証明書付 型式 GX-9000 質量(kg) 約1.1 使用温度範囲(℃) -40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと) 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D)(突起部は除く) 電源 専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本) 構造 防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 分解能 0.1vol% 連続使用時間 約12時間(25℃、無警報、無照明時) 使用圧力範囲 80~120kPa(防爆適用範囲80~110kPa) 使用湿度範囲 0%RH~95%RH(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10%RH~90%RH(連続的環境/結露無きこと) 表示範囲 0-40.0vol% 検知原理 定電位電解式 通信方法 USB2.0Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75L/min以上(オープン流量) 防爆構造 本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 警報設定値 L18.0vol%/H25.0vol% 言語表示 16言語 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス 酸素 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95(発生源から30cmの平均的な値) 防爆認証 ExiaⅡCT4Ga トレーサビリティ体系図 ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
ガス検知器用ポータブルエアーポンプ WatchGas 3日以内出荷
WatchGas GFP-10 ガス検知器用ポータブルエアーポンプは、ボタン一つで操作可能な使いやすいポンプです。チューブでガス検知器と接続してご利用いただけます。充電式のリチウムイオン電池を搭載しており、USB Type-Cポートを利用して充電できます。
質量(g) 208 温度範囲(℃) -20~50(動作)、0~45(充電)、-20~25(保管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×136×41 バッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー 流量(L/min) 0.4 防塵防水性能 IP67 充電電圧(V) DC5(USB Type-C)※ケーブルは付属しておりません 充電時間(時間) 約7.5以内(新品時) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 IECEx、ATEX アラーム LEDおよびブザー音(90dB @10cm以上) 稼働時間(時間) フル充電で20以上(新品時、動作温度や保管条件により異なります) 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと)
シングルガス検知器 ケニス 31日以内出荷
メンテナンスフリーの単一ガス検知器です。校正やセンサー交換、電池の交換、又は、電池の充電を必要とせずに、最大2年間使用できます。
付属品 校正キャップ テストリポート 寸法(mm) 90×60×33 測定範囲 0~20/50/100ppm選択 質量(g) 125 電源 3.6Vリチウム電池/約2年(使い切り) センサー 電池化学式 分解能 0.1ppm 使用環境 温度:-20~55℃ 湿度:0~95%RH(結露無きこと) 寿命 センサ:約2年(使い切り) 検知方式 拡散式 RoHS指令(10物質対応) 対応 検知対象ガス ホスフィン アラーム 電子音(10cm距離で90dB) 赤色LED点滅アラーム バイブレーション
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 18日以内出荷
小型・軽量で使いやすく、わずかなガス漏れの検知に適しているリークチェッカーです。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702ⅢS-A、XP-702ⅢS-F)照明ランプ搭載で暗い場所での作業が便利になり、隠ぺい部の探知に便利な自在型アタッチメント搭載。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 配管や設備からの漏洩チェックに 電源 単3形アルカリ乾電池2本 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 プラント、工場等での安全確認に 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×164×44(突起部除く) 保護等級 IP67相当 機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用温湿度範囲 -20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 18日以内出荷
検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)また、アタッチメントは簡単に曲げられるので、隠ぺい部のガス探知に便利です。ポンプ復帰スイッチを搭載。アタッチメントの先端がふさがれた時など、一時的にポンプエラーが発生した場合、スイッチを押すことで通常のガス探知に復帰します。手元を照らすライトを搭載。奥まった場所などでも安心してご使用できます。カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 配管や設備からの漏洩検知に 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g) 約190(電池/レーザーケース含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 表示 【検知】断続音及びアラームランプの点滅 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起部除く) 応答時間 3秒以内(フロンガス除く) 検知原理 熱線型半導体式 使用温湿度範囲 -20~50℃/30~85%RH以下(但し結露無き事) 防爆構造 本質安全防爆(ExiaⅡBT3) 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において] 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 濃度(ppm) 【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30 漏洩量 【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6 Pa・m3 /s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス ヘリウム(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス プロパン(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 水素(窒素バランス)(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 二酸化炭素(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス メタン(窒素バランス)(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス 水素(Airバランス)(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス アルゴン(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
用途 配管、装置内の濃度確認に 付属品 1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム 測定範囲 0~100vol% 質量(g) 約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 91×44×164(突起部除く) 保護等級 IP67相当 使用温湿度範囲 -20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 主な機能 自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 警報設定値 50vol% 検知対象ガス メタン(Airバランス)(ガス) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 18日以内出荷
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲 0~100%LEL 質量(g) 約460(電池含む) 保護等級 IP67相当 警報設定値 20%LEL(固定) 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
校正証明書付 ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機 18日以内出荷
都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F)カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様 (検知可能漏洩量)3.3×10-6 Pa・m3 /s、(検知可能濃度)10ppm 付属品 レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 質量(g) 約190(電池、レザーケースを含む) 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3形アルカリ乾電池2本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 38×32×130(突起部除く) 測定数(種) 2 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 応答時間(秒) 3以内 検知原理 熱線型半導体式 防爆構造 本質安全防爆(Exia II BT3) 警報方式 断続音及びアラームランプの点滅 電池使用時間(時間) 約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿) 検知対象ガス LPG、13A 関連資料 (0.12MB) (0.09MB) 校正証明書 付き(宛名なし)
携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 14日以内出荷
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g) 約280 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変なきこと) 電源 リチウムイオン電池 動作方式 【ガス警報復帰動作】自己保持 表示 LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級 IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量 0.35L/min以上 表示項目 時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造 本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式 【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB) 約90(30cm平均的な値) 復帰方式 【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格 【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式 吸引式 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと) 校正証明書 検査成績書・トレーサビリティ付
塩化水素ガス検知器 WatchGas 予約販売
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様 警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) サイズ 88mm(W)x62mm(H)x33mm(D) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源(V) リチウム電池 3.6 使用温度(℃) -20~+50 測定方法 拡散式 分解能 0.1ppm 保護等級 IP68 測定対象 塩化水素(HCl) 測定原理 電気化学式 対象ガス 塩化水素ガス 測定範囲(ppm) 0~15 使用期間(年) センサー:約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 校正証明書 付き
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ