環境測定(自然環境/安全環境) :「圧力計 デジタル」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構
付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用) トラスコ品番646-4750 材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂 接続部のサイズG1/4(オス) 使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと) 温度範囲(℃)-20~60 精度±0.25%F.S.±1digit 表示フル4桁液晶表示 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く) 材質(接液部)SUS316L 圧力レンジ(MPa)100K モデル電池駆動(9V)
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構です。
付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用) トラスコ品番645-8493 材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂 接続部のサイズG1/4(オス) 使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと) 温度範囲(℃)-20~60 精度±0.25%F.S.±1digit 表示フル4桁液晶表示 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く) 材質(接液部)SUS316L 圧力レンジ(MPa)35K モデル電池駆動(9V)
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

DMP74A/DMP74Bに接続(G1/2"ネジ接続)できる圧力露点計測用サンプリングセルです。圧縮空気配管の末端等に接続し、リークネジからガスをわずかにリークさせながら圧力露点を計測できるオプションです。
仕様●センサ接続部:G1/2"メネジ●プロセス側接続部:G3/8メネジ アズワン品番65-5722-83
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷

-100℃tdの超低露点まで計測可能。。水晶露点センサ搭載で高速応答性と安定性を実現。。露点温度・圧力・ガス温度の同時計測が可能。。SDカード(4GBまで)対応でデータの記録が可能。
計測範囲温度:-30~+50、露点温度:-100~-30℃、圧力:-0.1~1.5MPa セット内容露点計本体、圧力露点計測用ドライチャンバー※、USB充電器、USBケーブル、テフロンチューブ、専用ソフト、専用ケース、校正証明書 電源充電式バッテリー 精度±0.3℃、露点温度:±2℃td(-50℃tdの場合)、圧力:±0.005MPa 機能演算:相対湿度・混合比・絶対湿度・水分率・大気圧露点 測定ガス非腐食性ガス 校正証明書付き
1個
649,800 税込714,780
7日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1 電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)【風温】0~100 風速測定範囲(m/s)0.1~50.0 サイズ(mm)210×120×133
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg)1 電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)【風温】0~100 風速測定範囲(m/s)0.1~50.0 サイズ(mm)210×120×133
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避 アズワン品番65-9276-28
1台
219,900 税込241,890
8日以内出荷