環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
寒暖計クレセル翌々日出荷
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途室内の温度管理に仕様感温部:アルコール(白灯油)材質プラスチック・ガラス・着色白灯油長さ(mm)100質量(g)14測定範囲(℃)-10~40本体寸法(mm)100×32×7精度±1目盛以内
温度計 [ホワイト]エスコ翌日出荷
温度計の種類棒状温度計温度表示方式棒状目盛色ホワイト設置方式壁掛け
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998