環境測定(自然環境/安全環境) :「寒暖計」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤ちゃんの入浴時に必需品。 お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS 寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45 全長(mm)170 材質(本体)PS 質量(g)約70 測定範囲(℃)20 ~ 60 測定方式ガラス管方式 1目盛温度2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45 分解能2℃ 温度測定範囲(℃)20~60 測定対象湯音 表示範囲(温度)20~60℃ 最小目盛2 ℃ 最小目盛(℃)2 表示範囲(℃)20 ~ 60 設置方式お湯に浮かべる 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クレセル湯温計
適温ラインでわかりやすい湯温計です。お風呂に浮かべて使用下さい。
温度測定範囲(℃)10~60 全長(mm)168 質量(g)48 本体寸法(mm)168×65×20 精度±1℃ 設置方式手持ち/壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
789 税込868
当日出荷

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂 全長(mm)175 温度測定範囲(℃)0~60 測定対象湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20 設置方式吸盤式 使用場所風呂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0626-0601 TKG品番(2017)6-0559-0501 温度計の種類棒状温度計
1個
859 税込945
当日出荷

エンペックス気象計マグネットサーモ
RoHS
材質PS樹脂 全長(mm)175 質量(g)約40(箱含む) 本体寸法(mm)約175×40×10 設置方式壁掛け 材質(外枠)PS樹脂 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング