環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
棒状温度計ケニス当日出荷
保管用ケース付。
温度範囲(℃)-5~105長さ(mm)180種別アルコール1目盛1℃
湯温計クレセル(1件のレビュー)当日出荷
適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ
測定温度範囲(℃)20~601目盛(℃)2材質プラスチック全長(mm)195タイプ縦浮きタイプ本体寸法(mm)195×36×29本体質量(g)48測定対象湯音設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湯温計タニタ(7件のレビュー)当日出荷
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25全長(mm)180色ホワイト材質(本体)AS/ABS質量(g)約64測定範囲(℃)10 ~ 50測定方式ガラス管方式1目盛温度2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25表示範囲(温度)10~50℃最小目盛2 ℃最小目盛(℃)2表示範囲(℃)10 ~ 50設置方式壁掛け使用場所風呂温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
地温計シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998