環境測定(自然環境/安全環境) :「寒暖計」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。 名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。 最小目盛2℃ 全長(mm)400 質量(g)約80 寸法(W)65×(H)400×(D)10mm 精度±2℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品。 精密タイプの一般温度計です。 全没式です。
1本
1,580 税込1,738
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
37,980 税込41,778
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)400 校正証明書一般校正
1本
50,980 税込56,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
1本
35,980 税込39,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400 校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書一般校正
1本
41,980 税込46,178
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.1
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。 毛細管の内側に特殊コーティングをしているので毛細管内部を濡らしません。
材質ガラス タイプ目盛がガラス管に直接刻まれている棒状 精度全浸没0~50℃/±2目盛、その他の全浸没/±3目盛、部分浸没0~100℃/±4目盛、その他の部分浸没/±6目盛
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品検査成績表 全長(mm)約420 最小目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検査成績書付き。 二重管式(目盛板入り)です。 目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。 二重管なので目盛が消えません。 再検査校正いたします。(料金照会) 経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。 ISO等の取得、品質管理に必携。 現場での信頼できる温度計測に最適。
全長(mm)400 直径(Φmm)9 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。
材質GA(銀色)ガリウム 温度範囲(℃)150~200 温度測定範囲(℃)+150~200 校正証明書付き
1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本計量器工業JCSS基準器型温度計
目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です
全長(mm)400 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
159,800 税込175,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本計量器工業非水銀NM標準温度計
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7 全長(mm)約420 最小目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本ほか
27,980 税込30,778
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。
全長(mm)400 最小目盛(℃)0.1 仕様全没
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本計量器工業NM標準温度計
水銀を使用していない温度計です。 検査成績書付きです。
全長(mm)約420 仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS 外径(Φmm)6~8 1目盛(℃)0.1 計測方式全没式
1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
全長(mm)400 校正証明書JCSS校正
1本
69,980 税込76,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書一般校正
1本
38,980 税込42,878
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400 校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らしません。(精密測定が可能)
材質CB(青色)プロピレンカーボネート 全長(mm)400 直径(Φmm)6~8 浸没線(mm)100 目盛(℃)0.2 設置方式浸没100mm 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)400×6~8 校正証明書付き
1本
22,980 税込25,278
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検査成績書付き。 高精度水銀フリー製品。 水銀汚染防止法対策品。 水銀を使っていません。 水銀の標準温度計の代替品。 二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。
全長(mm)400 直径(Φmm)9 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
43,980 税込48,378
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
校正証明書JCSS校正
1本
44,980 税込49,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です
仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7) 全長(mm)420 目盛(℃)0.1 校正証明書付き
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
129,000 税込141,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング