環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
地中温度計佐藤計量器製作所8日以内出荷
全長(mm)330測定対象地中測定温度範囲(℃)-20~105(1℃目盛)
アスファルト温度計尾崎亀商店(1件のレビュー)当日出荷
アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です
感温部の長さは約190mmです
感温部(mm)約190温度測定範囲(℃)300測定対象アスファルト耐熱温度(℃)300
園芸用アナログ温度計クレセル(2件のレビュー)当日出荷
完全防水仕様で丸洗いOKシンプルデザインで読み取りやすい保管時に安心・安全な保護キャップサビに強いステンレス製(SUS304)電池不要、バイメタル式温度計地温・水温が計れる温度計
用途農園作業の地温管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定範囲(℃)-20~+60測定対象地温・水温防水仕様IPX7特性防水
バイメタル地温計佐藤計量器製作所(3件のレビュー)当日出荷
防滴構造です。
用途園芸・家庭菜園用測定範囲(℃)0~60寸法(mm)Φ45×Φ4×150トラスコ品番805-1071質量(g)約24精度±1℃測定対象地温温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
地温計シンワ測定(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
発芽・育苗・鉢植えの温度管理に便利な温度計です。
用途地中の温度を測定するための温度計測定対象地温設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
アスファルト用温度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)当日出荷
感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。
寸法(mm)Φ8×200 (感温部)、先トガリ測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998