環境測定(自然環境/安全環境) :「排気温度計」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100 材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径R1/2 タイプ縦型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。 食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。 離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。 材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード) タイプ液体封入式 表面処理電解研磨 取付ねじPT1/2 取付穴数3 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 取付穴径(Φmm)5.5 ケース構造防滴:保護等級2 感温部太さ×長さΦ12×100mm 設置方式壁掛け 温度表示方式指針式 温度計の種類隔測式
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径R1/2 タイプ裏型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法G(mm)54 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水 ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100) 感温部(mm)Φ12×100 リード線(m)3 取付ねじR1/2 材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304 防水性JIS C 0920 IPX1に準拠 質量(kg)約1.3 仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304 精度(℃)±1目盛
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
1セット
149,800 税込164,780
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管 材質SUS304 接続ねじR(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)81 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

放射温度計 モノタロウ 動画あり
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃)-50~500 付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g)145(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5 分解能(℃)0.1 放射率0.95固定 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。 指示部と感温部をリード線の長さ分離して使用可能です。
用途配管内温度管理、釜内温度管理に 感温部(mm)Φ12×100 トラスコ品番166-4343 材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス 質量(kg)1.4 測定範囲(℃)-50~50 接続ねじR1/2 ケース外径(Φmm)154 リード線長さ(mm)3000
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)101 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ミニ雰囲気温度プローブは、燃焼排ガス分析計に接続して測定時の環境温度を測定するスペア用ミニプローブです。
仕様●サイズ:Φ23.7×17.2mm●測定範囲:0~80℃●材質:プラスティック●付属品:温度プローブ(ダイレクト接続センサ)●燃焼 排ガス分析計にダイレクト接続●プラスチックゲージにより衝撃から保護 アズワン品番65-9283-12
1個
12,000 税込13,200
8日以内出荷

風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。 露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約60時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(m/s)0.1 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
57,980 税込63,778
30日以内出荷

風速と温度、湿度も測定できるポケットタイプのベーン風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定、空気状態の確認だけでなく、屋外での使用もできます。 露点温度、湿球温度、ビューフォート風力階級M体感温度などのパラメータがボタン切替えだけで表示できます。
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約60時間 測定精度(℃)±0.5 湿度測定範囲(%RH)0~100 分解能(m/s)0.1 分解能(%RH)0.1 湿度定格精度(%RH)±2.5(5~95)
1セット
39,980 税込43,978
30日以内出荷

風速と温度を測定するポケットタイプのベーン式風速計 換気口(給排気口)でのスポット測定に最適 屋外での使用も可能です。 風速と気体温度の測定 ポイント平均機能、最大値/最小値表示機能、ホールド機能 体感温度とビューフォート風力階級の演算
付属品ストラップ、保護キャップ、ベルトホルダー、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)46×133×25 質量(g)110 精度±(0.2m/s+測定値の2%) 温度測定範囲(℃)-10~+50 分解能(℃)0.1 保護等級IP10 バッテリー単4電池×2 測定速度(m/s)0.4~20 測定間隔0.5秒 動作温度(℃)-10~+50 保管温度(℃)-20~+70 バッテリー寿命約100時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.1
1セット
37,980 税込41,778
30日以内出荷