環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
ソーラーサーモ(隔測温度計)エンペックス気象計(7件のレビュー)当日出荷
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。
ソーラー電池とボタン電池併用。
離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)材質ABS樹脂電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃サンプリング10秒リード線(m)1(外部センサ)電池寿命(ソーラー)約3~5年使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
電子式温湿度計CHINO(チノー)税込¥82,478~¥74,980~
水素検知器はくでん税込¥79,178¥71,980
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980