環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
温度計・温湿度計 (56) 騒音計・地震計・振動計 (2) ガス分析 (24) 多機能環境測定機 (3) 照度計 (3) 気象計器 (3) アルコールチェッカー (4) 環境測定その他関連用品 (2) カテゴリ: 環境測定(自然環境/安全環境)エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
デジタルサウンドレベルモニタ NSK 3日以内出荷
・騒音+温度/湿度も可視化し、環境管理に最適です。・デジタル表示の文字サイズ(タテ53×ヨコ33mm)が大きく視認性が高い。・壁掛け/置き型兼用で、設置場所を選ばない充電タイプ。・測定値の騒音レベルによって顔マークが表示される騒音レベルインジケータ表示付き。・バッテリー残量および充電状態によりランプの色が変わるバッテリー残量ランプ付き。
用途 ・変化する音を騒音値(dB)として騒音測定します。・作業現場、オフィスなどの労働環境の改善やご近所トラブル回避の目安として。・マイクセンサが周囲の音の大きさを測定し、騒音値をデジタル表示する機器です。・3段階(高速/中速/低速)の測定速度で切替可能。・画面明るさ調整可能 セット内容 本体、充電用ケーブル(約2.5m) 材質 本体:PP 測定範囲 40~100dBA 使用温度範囲(℃) 5~40 電流(A) 1 本体質量(g) 約320 分解能 0.1dBA 連続使用時間 画面明るさ最大時で5時間※画面の明るさによって変わります 周波数補正特性 A 気圧(hPa) 約861.85~1061.79 バッテリー 「内蔵]リチウムポリマー電池 3.7V 2000mAh 使用湿度範囲 20~70% 本体サイズ(mm) W270×H90×D35 周波数範囲 50Hz~8.5kHz 測定誤差 ±3.0dBA 充電電圧(V) 5 充電時間(時間) 2.5~8 ※充電条件による RoHS指令(10物質対応) 対応
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
用途 赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など セット内容 本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用) 測定範囲 【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃ 質量(g) 350 電源 単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 79×209×89 測定精度 (周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2% 分解能 3.79mrad 連続使用時間(時間) 約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売) 放射率 0.01~1 解像度 256×192(熱)、480×360(画像) 防塵防水性能 IP54(電池取り付け部除く、直立状態) 温度分解能(℃) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定視野角(°) 55.6×42 保存可能枚数 約500枚
デジタル温湿度計 ライン精機 7日以内出荷
分離型センサで、どんな場所も簡単にすばやく温度・湿度の測定が可能
その他 RS-232出力 測定範囲 湿度 : 10.00 - 95.00%RH、温度 : 0.00 - 80.00℃、露点 : -25.30 - +48.90° 種類 (センサー)湿度 : 高精密薄膜静電容量センサ、温度 : サーミスタ 使用温度範囲(℃) 0 ~ +50 (氷結しないこと) 表示部 文字高 : メイン14mm、 サブ7mm 分解能 湿度 : 0.01%RH / 温度・露点 : 0.01° 使用湿度範囲 80 %RH以下(結露しないこと) 確度(℃) 湿度 : ≧70%RH ±(指示値の3%+1)%RH、<70%RH ±3%RH、温度:±0.8 測定単位 温度 (℃) / 湿度 (%RH) / 露点 (℃) 通信機能 RS-232シリアルインターフェイス RoHS指令(10物質対応) 対応 測定周期 約0.8秒
食用油テスター 270+ 104-IR BTセット testo(テストー) 24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途 フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理 付属品 校正用基準オイル、ケース トラスコ品番 701-6111 セット内容 食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm) 170 測定範囲 0.0 ~ 40.0( %TPM) 高さ(mm) 300 奥行(mm) 50 電源(V) 単4乾電池×2 温度測定範囲(℃) 中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
データロガー testo(テストー) 翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサモバイルアプリでBluetooth接続し、設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース Bluetooth(モバイルアプリ) バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0 ~ 100
温湿度データロガー(USB) testo 174H testo(テストー) 翌日出荷
手のひらに収まるミニサイズ、軽量35g測定値が読みやすい大画面本体画面で最大/最小値/しきい値逸脱を表示高精度±3%の湿度センサUSBタイプC ケーブル直結可能、PCソフトで設定・データ抽出汎用コイン電池 (CR2032×2) を使用、交換が簡単
用途 作業環境、倉庫の温湿度管理、温湿度マッピング 付属品 壁掛けホルダー、CR2032リチウム電池×2、USB 2.0 タイプC ⇔ タイプA ケーブル、出荷検査書 材質 プラスチック 幅(mm) 38 高さ(mm) 60 使用温度範囲(℃) -20 ~ +70 奥行(mm) 18.5 最小表示 湿度(%RH):0.1 センサー NTCサーミスタ(温度)・静電容量式(湿度) 温度表示 最小:0.1℃ インターフェース USB バッテリー 交換可能 測定温度範囲(℃) -20 ~ +70 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリー数 データ:16000 測定精度(℃) ±0.5 湿度測定範囲(%RH) 0 ~ 100
925 表面温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途 表面温度測定に。 付属品 標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番 524-9387 幅(mm) 253 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応) 対応
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 充電池仕様【Bluetooth対応】 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理連続使用時間:約60時間(従来ガス検知器の約2倍)防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/ACアダプター 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用リチウムイオン電池ユニット 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約60 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様【Bluetooth対応】トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当Bluetooth搭載!スマホで簡単データ管理防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
携帯型マルチ毒性ガス検知器SC-9000 乾電池仕様 トレーサビリティ証明書付 理研計器 41日以内出荷
最大3種類の毒性ガスセンサを1台(3in1)に搭載可能 最大3種類の毒性ガスを同時検知:NH3 / HF / Cl2 / HCl / O3 / SiH4 / PH3 等最大3年のガスセンサ保証:パフォーマンスに優れた次世代高性能ガスセンサを搭載【※ただし、NH3(2年)/HF(1年)/O3(1年)/F2(1年)を除きます。】優れた耐久性 :1.5m落下試験クリア、保護等級IP66/68相当防爆エリアでも使用可能な本質安全防爆構造
付属品 サンプリングプローブ(約94cm)/肩掛けベルト/単3形アルカリ乾電池(6本) 質量(kg) 約1.1 外形寸法(mm) 約158(W)×85(H)×132(D) 電源 専用乾電池ユニット<単3 形アルカリ乾電池 6 本> 構造 防塵防水構造 IP66/68 相当 / 落下耐久1.5 m 表示 時計表示/電池残量表示/動作状態表示、濃度:LCDデジタル(フルドット) 連続使用時間 約30 時間(ただし、25 ℃、無警報、無照明の場合) 使用圧力範囲 80 kPa ~ 120 kPa(防爆適用範囲は80 kPa ~ 110 kPa) 通信方法 USB 2.0 Type-C(データロガ・設定用) 吸引流量 0.75 L/min 以上(オープン流量) 防爆構造 国内防爆(防爆構造電気機械器具型式検定)仕様:本質安全防爆構造 警報方式 【ガス動作】自己保持/自動復帰、【故障動作】自己保持 検知方式 ポンプ吸引式 言語表示 日本語/英語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ベトナム語/イタリア語/スペイン語/スロバキア語/チェコ語/ドイツ語/トルコ語/フランス語/ポルトガル語/ポーランド語/ロシア語 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE 警報種類 流量異常/システム異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常 警報の表示 【ガス】ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅、【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 音量(dB) ブザー:約95 (発生源から30 cm の平均的な値) 防爆認証 Ex ia IIC T4 Ga トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様 本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。 質量(g) 約67(電池含む) 測定範囲(℃) 温度:T1、T2:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(T2外部温度センサープローブ接続時) データ記録件数 温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント 記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書 (1.84MB) 測定精度(℃) 温度:±0.5
Bluetooth内蔵 温度・湿度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガーデータ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様 本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g) 約67(電池含む) 測定範囲(℃) 温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ記録件数 温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書 (1.84MB) 測定精度(℃) 温度:±0.5 湿度測定範囲(%RH) 10.0~90.0 分解能(%RH) 湿度:0.1 湿度定格精度(%RH) ±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
Bluetooth内蔵 温度データロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイ 16日以内出荷
一般校正証明書付きスマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガーデータ記録数は内蔵温度の48000データiOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
仕様 本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度T1(内蔵温度センサ) 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 質量(g) 約67(電池含む) 測定範囲(℃) 温度:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×50×23(突起部含まず) 温度分解能(℃) 0.1 電池寿命 CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP67 データ記録件数 温度T1:48000ポイント 記録間隔 10秒~2時間、10秒単位で設定可能 取扱説明書 (1.84MB) 測定精度(℃) 温度:±0.5
HIKMICRO コンパクトグラフィーカメラ Pocket1 HIKMICRO 翌日出荷
Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途 電気予知保全、建物検査、HVAC検査冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定 適合 FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm) 材質 ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) リチウムイオン電池 消費電力(W) 1.8 保護等級 保護:IP54 インターフェース USB Type-C バッテリー リチウムイオン充電池 測定波長(μm) 8ー14 解像度 可視光:1600 × 1200 (2MP) 視野角 FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad) 焦点距離(mm) 3.6 LED LEDライト 測定温度範囲(℃) -20~400 記録ファイル形式 画像:BMP(測定データを含む) フォーカス 固定 絞り F1.0 保管温度(℃) ー20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア EMMC (16GB) 作動温度(℃) ー10~50 空間分解能(mrad) 3.43 焦点距離 最小:0.3m(0.98ft) フレームレート 25(Hz) 測定視野角(°) 50×37.2 保存可能枚数 画像:90000(枚) アラーム 高温:音声アラーム Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz) 最小表示(℃) 温度:0.1
midi LOGGER GL10-TK グラフテック(GRAPHTEC) 当日出荷
ポケットサイズ小型データロガー 熱電対タイプ電源には汎用的なボタン電池を採用保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途 PCへのダイレクト接続 仕様 【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】付属熱電対:GL10用K型熱電対 付属品 CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・測定用センサー・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付) 対応OS Windows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit) チャンネル数 1ch 分解能 0.06℃ 温度測定範囲(℃) -200~999.99(使用する熱電対により異なる) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95.0×10.4×21.0 インターフェース USB 使用環境 温度:+5~+40℃、湿度:20~80%RH(結露無きこと) 測定内容 温度 記憶容量 最大15000データ(1ファイルのみ) 測定間隔 5秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位) RoHS指令(10物質対応) 対応
シャフトアライメントツール TKSA SKF(日本エスケイエフ) 翌々日出荷
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途 シャフトの芯出し用。 トラスコ品番 565-6908 セット内容 測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース 分解能 ±0.1/10μm 測定精度(%) 2未満 RoHS指令(10物質対応) 対応
塩化水素ガス検知器 WatchGas 予約販売
WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様 警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) サイズ 88mm(W)x62mm(H)x33mm(D) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源(V) リチウム電池 3.6 使用温度(℃) -20~+50 測定方法 拡散式 分解能 0.1ppm 保護等級 IP68 測定対象 塩化水素(HCl) 測定原理 電気化学式 対象ガス 塩化水素ガス 測定範囲(ppm) 0~15 使用期間(年) センサー:約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 校正証明書 付き
携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ(トレーサビリティ証明書付き) 理研計器 11日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)フロンガス14種を一台で測定可です。測定ガスを切り替えて、14種のフロンガスを直接測定できます。
用途 本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約220(乾電池を除く) タイプ トレーサビリティ証明書付 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式 LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約186×41×38(突起部は除く) 検知原理 熱線型半導体式 警報方式 ガス警報:1段警報 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 各種認証 CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類 ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示 ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
赤外線温度計 TKTL SKF(日本エスケイエフ) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
赤外線式のポータブル非接触温度計です。このポータブルツールは、技術的アプリケーションにおいても非技術的アプリケーションにおいても温度差を検出でき、動作時の異常に関する情報を把握します。SKF赤外線測温器は複数のレーザーを備えているため、測定対象物に簡単かつ正確に的を絞ることができます。
用途 離れた場所の温度測定に。 RoHS指令(10物質対応) 対応 最小表示(℃) 1000度未満は0.1度、それ以上は1度
携帯型可燃性ガス漏れ検知器 SP-230シリーズ トレーサビリティ証明書付 理研計器 13日以内出荷
LED表示でさらに見やすく!従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします。前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です。LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております。センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております。より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です。Bluetooth®;搭載 !スマートフォンでかんたんデータ管理2m落下試験をクリア保護等級 IP67相当 / 本質安全防爆構造
用途 本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品 保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 セット内容 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃) -20~+55(急変なきこと) 電源 単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示 動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示、Bluetooth(R)表示 表示方式 LCD バーメータ/濃度目盛/LED 保護等級 IP67 相当 連続使用時間(時間) 約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明・Bluetooth(R)機能非使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約41×186×38※突起部は除く 応答時間(秒) 3秒以内 検知原理 熱線型半導体式 検知範囲 10~2000ppm 防爆構造 本質安全防爆構造、防爆等級:Ex ia ⅡC T4 Ga (Japan Ex) 検知方式 ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作 自動復帰、故障警報動作:自己保持 警報設定値 初期設定30ppm(10,30,150,500,2000ppm の5 段階で設定可) RoHS指令(10物質対応) 対応 警報種類 ガス警報(1段警報)、故障警報 関連資料 (5.68MB) 警報の表示 ランプ点滅/ブザー鳴動 無線 Bluetooth(R) 4.2(Bluetooth Low Energy) 異常検知機能 ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 防爆認証 国内防爆 使用湿度範囲(%RH) 95以下(結露なきこと)
アルコールチェッカー BS-ALC-EEK400C bitstrong 当日出荷
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途 通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用 仕様 (吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm 電源 単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り) 測定範囲(mg/L) 0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示) 本体寸法(mm) 32×17×103 本体質量(g) 28 使用温度(℃) 0~35(結露無きこと) センサータイプ 半導体式ガスセンサー 型番 BS-ALC-EEK400C 寿命 (センサー)1000回または1年 予熱時間 (センサー)約15秒 保管温度(℃) -10~50(結露無きこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.08MB) 使用可能回数 1000回
アルコールテスター CONTEC(コンテック) 当日出荷
ポケットにしまえるコンパクトなアルコールテスターです。コンパクトでありながら高精度の半導体ガス式センサー採用で高い精度で検知できます。カウンター機能を搭載し、電源をいれるとこれまでの測定回数が表示されます。また、過去5件の履歴を閲覧可能なメモリー機能も搭載。ボタン一つ、息を吹きかけるだけの簡単操作で呼気中のアルコール濃度を短時間で測定します。
寸法(mm) 37×92×16 質量(g) 60(電池込み) 電源 単4アルカリ乾電池×2(テスト用電池付き) 表示方式 デジタル 寿命 【センサー】ご購入後1年経過、またはセンサー使用回数約1000回で正しく測定できなくなります。保管状況や使用頻度により、寿命が前後する場合がございます。 検知方式 半導体ガスセンサー 使用環境条件 【温度】15~40℃/【湿度】30~70%(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.85MB)
アルコールチェッカー カスタム 当日出荷
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品
電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能!
50件の試験結果記憶可能
起動後約10秒で測定開始可能
規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途 簡易的な飲酒レベルのチェック用 付属品 取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋 質量(g) 約77(電池含まず) 電源 単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L) 0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×25×115 校正 不可 寿命 センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方 ウォームアップ時間 約10秒 使用環境温度(℃) 0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと) 検知方式 電気化学式ガスセンサー 環境温度範囲(℃) 保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.92MB) 測定値の保存 直近50回分 分解能(mg/L) 0.005
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 証明書付 理研計器 11日以内出荷 から 71日以内出荷
センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)可燃性ガス26種の読み替え機能付き(可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)頑丈設計(7m落下試験をクリア)本質安全防爆構造防塵防水構造外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(乾電池仕様の場合のみ)
セット内容 トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g) 約140 使用温度範囲(℃) -40~+60(急変無きこと) 保護等級 IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約73×65×34 防爆構造 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング方式 拡散式 Bluetooth Bluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH) 0~95(結露無きこと)
塩素ガス検知器 WatchGas 3日以内出荷
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様 (干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源(V) リチウム電池 3.6 規格 (防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃ 使用温度(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 保護等級 IP68 測定対象 塩素(Cl2) 測定原理 電気化学式 対象ガス 塩素ガス 測定範囲(ppm) 0-50 警報設定値 (初期値)0.5ppm 使用期間(年) (センサー)約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池使用可能期間 約3年 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm) 0.1 校正証明書 付き
二酸化硫黄ガス検知器 WatchGas 予約販売
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様 (干渉ガス)二酸化窒素など 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源(V) リチウム電池 3.6 規格 (防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃ 使用温度(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 保護等級 IP68 測定対象 二酸化硫黄(SO2) 測定原理 電気化学式 対象ガス 二酸化硫黄ガス 測定範囲(ppm) 0-20 警報設定値 (初期値)5ppm 使用期間(年) (センサー)約2 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池使用可能期間 約3年 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm) 0.1 校正証明書 付き
デジタル温湿度計 カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
一目でわかる「快適目安」表示機能付き内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。大きな画面で時刻と温度、湿度を一度に確認できます。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。壁掛け、スタンド、の2通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×2本、取扱説明書 質量(g) 約110(電池含む) 電源 単4形乾電池×2本 センサータイプ 温度:サーミスタ/湿度:セラミック抵抗式 測定精度 温度:±1.0℃(0.0~+50.0℃)、±1.5℃(-10.0~-0.1℃)/湿度:±5%RH(+25℃、30~80%RH)、±12%RH(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×128×24 分解能(℃) 0.1 サンプリング 1回/約30秒 使用温湿度範囲 -10~50℃/10~95%RH以下(結露のないこと) 測定温度範囲(℃) -10.0~+50.0 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度測定範囲(%RH) 10~95 分解能(%RH) 1
酸化エチレンガス検知器 WatchGas 3日以内出荷
WatchGas UNI酸化エチレンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。
大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。
本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。
センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源(V) リチウム電池 3.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 保護等級 IP68 測定原理 電気化学式 対象ガス 酸化エチレン 測定範囲(ppm) 0-200 警報設定値 初期値:2ppm 使用期間(年) センサー:約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池使用可能期間 約3年 アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証 UL: Class 1、 Div 1、 Group A、B、C、D、Class Ⅱ、 Div 1、 Group E、F、G、Class Ⅲ、 Div 1 T4、 -20℃< Tamb≦+50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia ⅡC T4 Ga、CE 分解能(ppm) 0.1 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと) 校正証明書 付き
TESTO110温度計 testo(テストー) 6日以内出荷
testo 110 は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。用途に応じて、テストー製のサーミスタプローブおよび Pt100 デジタルプローブをお選びいただけます。
用途 ””
ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に最適 付属品 ケース、乾電池、出荷検査書 質量(g) 187 測定範囲(℃) -50~150 精度 ±0.2(-20.0~80.0)、±0.3(その他の範囲) 分解能 0.1℃ 保護等級 IP40; IP65 with TopSafe ハウジング ABS+PC/TPE バッテリー 3XAA 動作温度(℃) -20~50 保管温度範囲(℃) -20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 バッテリー寿命 100H
赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所 当日出荷 から 14日以内出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品 取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個 材質 ABS樹脂、TPE樹脂 寸法H(mm) 175 電源 単4形電池 4本 測定範囲(℃) -20.0~650.0 測定精度 ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき) 寸法W(mm) 43 センサー 熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ 分解能 0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min) ディスプレイ サイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz 表示範囲(℃) -22.0~655.0 放射率設定 0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています) 使用環境条件 10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと) 保管環境 0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと) カメラ仕様 画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
サーモチェッカーOD リンクサス(Linxas) 3日以内出荷
六枚レンズで強光、強風を遮断。
赤外線センサー部に六枚レンズを装着して、直射日光、強風、雨水、湿気を遮断します。
-20℃までの低温、50℃までの高温環境または室外でも使用できます。
AIが自動顔認証を行い瞬時に正面温度を測定します。
対象物の温度を自動で測定したあと、自動音声で温度正常/異常を案内します。
用途 室内・室外兼用温度測定器 品番 TM-0003 寸法(mm) 227×120×30 質量(kg) 2 モニタ 8インチ 高解像度モニター カメラ仕様 200万ピクセル 視野角 垂直60° 水平85° 対角線90° 速度 識別速度:<300MS 警報温度設定範囲(℃) 37.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
外部センサー付きデジタル温湿度計 カスタム 予約販売
付属の外部センサーを使用し外部温度の測定ができます。
内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能付き。
壁掛け、スタンド、マグネット張り付けの3通りで設置できます。
用途 学校やホテル、レストラン、倉庫等での温湿度管理 付属品 単4形乾電池×1本、外部温度センサー(コード長:3m)、取扱説明書 質量(g) 約64(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 精度 温度:(内部・外部センサー)±1℃(0~+40℃)/±2℃(それ以外)、湿度:±5%RH(+25℃、40~80%RH)/±8%RH(それ以外) センサータイプ 温度:(内部・外部センサー)サーミスタ、湿度:セラミック抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×70×21 温度測定範囲(℃) 【内部センサー】-10~50、【外部センサー】-50~70 分解能(℃) 0.1(内部・外部センサー) 湿度測定範囲(%) 10~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×21×70 サンプリング 1回/約10秒 使用温湿度範囲 -10~+50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~50℃、10~90%RH以下(但し、結露のないこと) 表示更新周期 1回/10秒 設置方法 卓上式 電池寿命 約1年間 (アルカリ乾電池使用時) 時計機能 12/24時間表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%RH) 1
温度センサー付属CO2モニター カスタム (1件のレビュー) 当日出荷
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様 レスポンタイム(初回電源ON時にデータが安定するまでの時間)/CO2:約2分、温度:約20分データ更新/CO2:15秒毎、温度:5秒毎 付属品 取扱説明書、USBケーブル 測定範囲 CO2:0~3000ppm、温度:0~+50℃ 質量(g) 約70 電源 USBから供給(5V、300mA) 測定精度 CO2:±100ppmまたは7%rdgの大きい方(0~2000ppm)・±10%rdg(2000ppm~)、温度:±1.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 169×42×24 分解能 CO2:1ppm(0~1000ppm)・10ppm(1001~3000ppm)、温度:0.1℃ 校正 可(温度のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×24×42 使用温湿度範囲 0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲 -10~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 検知方式 NDIR式 LED 緑:<800ppm、黄:800~1200ppm、赤:>1200ppm(全て出荷時設定・変更可) 測定範囲(ppm) 0~3000 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 有
ハンディ露点計 TE-660HDフルセット(成績書付) テクネ計測 8日以内出荷
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。
高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。
センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。
ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。
自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。
高速応答
仕様 【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書 材質 【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS 電源 センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本 ケーブル長(m) 2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ) 本体質量(g) 約330 アナログ出力 4~20mA(3線式)、RL<500Ω 温度測定範囲(℃) -60~20dp(露点) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く) センサー寸法(mm) Φ30×140 使用温湿度範囲 センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃ 保管温湿度範囲 センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃ 応答速度 90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下) 耐圧力(MPa) 0~8(センサー) RoHS指令(10物質対応) 対応 測定精度(℃) ±2dp(環境温度25℃において) 接続配管 G1/2”ネジ
LED表示 CO2計 CO2GUARD 10 テクネ計測 7日以内出荷
各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。
自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。
室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。
二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。
また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様 【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド 材質 (筐体)ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×27×100(筐体) 測定原理 二波長非分散形赤外線方式(NDIR) 保管温湿度範囲 本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃ 扉開閉方式 (筐体)スナップ方式 電池寿命 アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均 検知方式 NDIR式 測定範囲(ppm) 0~5000 動作湿度(%) 0~95(結露不可) RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 有 供給電源 アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません 動作温度範囲(℃) 0~50
環境モニタ サンコウ電子 7日以内出荷
微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定!
1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。
PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。
電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。
1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途 PM2.5、放射線量測定 仕様 【不快指数】55~99 測定範囲 PM2.5:0~999μg/m2 、空間線量:0.01~19.9μSv/h 温度範囲(℃) -10~50 測定精度 PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2 )、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して) 測定方法 PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード 測定対象 空間線量:γ(ガンマ)線 データ出力 USB 気圧(hPa) 500~1100 メモリー容量 約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能) RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 0~99
環境モニタ サンコウ電子 7日以内出荷
微少粒子状物質(PM2.5)を簡単測定!
1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。
PM2.5が設定値を超えると警報音でお知らせ。
電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。
1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途 PM2.5測定 仕様 【不快指数】55~99 測定範囲 0~999μg/m2 電源 単3乾電池(1.5V)×6本、専用ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz) 温度範囲(℃) -10~50 測定精度 ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2 ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約148×216.5×74.8 測定方法 光錯乱方式 データ出力 USB 気圧(hPa) 500~1100 メモリー容量 約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能) 使用環境 温度-10~45℃、湿度15~85%(結露なき場合) 付加機能 警報機能、電池残量表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 0~99
CO2アラーム計 センセカ(旧グライシンガー) 47日以内出荷
NDIR方式を採用した軽量、超コンパクトサイズ、ウェアラブルなCO2アラーム計です。
雰囲気中のCO2濃度を高精度に測定し、見やすいバックライト付大型LCDディスプレーに表示します。
アラームはブザー音(2段階)とディスプレー上のシンボルで知らされます。
G1910-02は一般居住空間の屋内空気質(IAQ)の測定・モニターに適しております。
メタルクリップ・ストラップ付きですので、作業中にも使用しやすくなっております。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途 CO2測定 測定範囲 400~2,000ppm,0.04~0.2% 質量(g) 150 測定精度 ±(70ppm+3%rdg) 測定ガス CO2 測定周期(秒) 2 動作環境 0~50℃、0~85%RH(結露なきこと) 検知方式 NDIR式 RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 有
WBGT指数計セット センセカ(旧デルタオーム) 47日以内出荷
WBGT指数計HD32.2は、太陽照射のある屋外と太陽照射のない屋内・屋外におけるWBGT指数(湿球黒球温度)の表示、分析を行うための測定器です。
用途 学校や職場、工場等におけるWBGT指数 セット内容 HD32.2本体、TP3207.2Pt100温度プローブ、TP3276.2Pt100黒球温度プローブ、HP3201.2Pt100自然湿球温度プローブ、ACアダプタ 容量 データ保存:67600 保護等級 IP64 測定対象 WBGT指数 インターバル 可変:15秒~1時間 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 0~90、結露なきこと 動作温度範囲(℃) -5~50
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ