環境測定(自然環境/安全環境) :「測長器」の検索結果

環境計測器とは、温度や湿度、風速などを計測する道具のことです。空気中のガス濃度を測る検知管、呼気のアルコール濃度を測るチェッカーなども環境計測器の分野に含まれます。食品加工や理化学の実験で使われる防水中心温度計、室内外の温度を比較表示する室内室外温度計のように特定用途に適した計測器も豊富です。設定した温度と湿度になるとアラームが鳴るようになっている熱中症対策の商品は、介護施設や学校、工事現場などあらゆる場所で重宝されます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
測定範囲(℃)-100~300 寸法(mm)66×31×150 質量(g)175 電源単4電池×3(付属) 分解能0.1℃ サンプリング周期0.5秒 防水性IP67
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング