電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
商品豆知識
DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200
交流電流(A)20m/200m
直流電流(A)20m/200m
直流電流20mA/200mA
交流電流20mA/200mA
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品取扱説明書・テストリード
寸法(mm)225×46×29
質量(g)77.5
電源単4電池×2本(別売)
測定周波数範囲(Hz)0~400
機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト
最大表示4000
直流電圧測定0~600V
交流電圧測定0~600V
直流電流測定0~200mA
交流電流測定0~200mA
測定範囲(Ω)0~40M
静電容量(mF)0~4
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。