電気測定 :「断線 検出器」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
商品豆知識
接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。
異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。
検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。
送信器はクリップ付リード線脱着式。
大型クリップ使用。
使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50
使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本
1セット
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。