電気測定 :「無線機 ケース」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
電圧(V)(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
測定方式(交流)真の実効値測定方式
周波数9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)
機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
導通範囲(ブザー)(Ω)導通ONしきい値:25Ω±10Ω導通OFFしきい値:245Ω±10Ω
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)
ダイオード1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)
静電容量1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)
安全規格CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様●交流測定方式:真の実効値測定方式(True RMS)●高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
寸法ジョー断面最小寸法:9.5mm (寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)
使用温度範囲(℃)-25~65
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
連続使用時間連続使用時間:約40時間(Z3210未装着)、約20時間(Z3210装着かつ無線通信)
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)IP54(保管時)
測定可能導体径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ1000Aレンジ:1.5
直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
機能直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)
検電Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ
断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(D寸法はジョーの先端から44の範囲値)
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
直流電圧(V)600m~1000(P2000使用時600~2000)
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013(at6)
防塵防水性能IP50:抵抗測定、絶縁導体の電流測定(完全に乾いた状態)、および保管時/IP20:電圧測定および危険な活電導体の電流測定(完全に乾いた状態)(濡れた状態での測定禁止)
測定可能導体径(Φmm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ60Aレンジ:2.5(50A超えて60A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ 1000 A
非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210、テストリードL9300、携帯用ケースC0203
温度(℃)【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
交流/直流電流1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±1.3A(t30.1A-900A)
防塵防水性能IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)
測定可能導体径(Φmm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ1000Aレンジ:1.5
直流電力(VA)0k~1000k(P2000使用時0k~2000k)(電圧レンジに応じて自動的に切替)、基本確度:±2.0%rdg.±20dgt.
静電容量(μF)1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
圧倒的な挟みやすさ, 狭いケーブル間へ入れやすい電流センサ
断面最小寸法11 mmの非常に細いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計
交流専用、2000 Aまで測定可能(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
交流電圧の他、直流電圧:DC2000Vまで、抵抗など多彩な測定機能
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:82×11(ジョーの先端から44の範囲値)
温度(℃)【K】-40.0~400.0 、 確度: ±0.5% rdg. ±3.0 +温度プローブ確度加算
直流電圧(V)600.0m~1000(P2000使用時600.0~2000)
機能導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別(電圧のみ)、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)電圧:9.999~999.9・3レンジ、電流:99.99、999.9・2レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.01(at99.99)
交流/直流電圧6.000~1000、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.013(at6)
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧または危険な活電導体の電流測定)IP50(完全に乾いた状態での抵抗または絶縁導体の電流の測定または保管時)
測定可能導体径(Φmm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ60.00Aレンジ:2.5(50.00A超えて60.00A以下)~2000Aレンジ:1.5(2000A以下)
静電容量(μF)1.000~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×2、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。
仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1
質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示65型TFTカラーLC(640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降)
インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)
測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)
記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日
電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)
電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
PQ3100本体、CT7045センサ(6000A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。
仕様電圧レンジ:電圧測定1000.0VrmsまたはCトランジェント測定2.200kVpeak
付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰黒アリゲータクリップ×5スパイラルチューブ×5)カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セットスパイラルチューブ×5ACアダプタZ1002×1ストラップ×1USBケーブル(1m)×1バッテリパックZ1003×1PQONE(ソフトウェアC)×1
質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V定格1.7A50/60z)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間ACアダプタ接続にて充電充電時間5時間30分)
表示6.5型TFTカラーLC(640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.2.0以降)
インターフェースS/SCメモリカードRS-232C(通信/LR8410Link)LAN(TTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)USB2.0(通信)
測定機能トランジェントオーバ電圧:200kzサンプリング、周波数1波:1波形から演算、電圧1/2実効値・電流1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、スウェル・ディップ・停電・RVC(Ver.2.0以降):電圧1/2実効値にて検出、突入電流:電流を半波ごと演算した実効値にて検出、周波数200ms:10波・12波から演算、周波数10秒間:10秒間の波形から演算、電圧波形ピーク電流波形ピーク、電圧電流有効電力皮相電力無効電力有効電力量皮相電力量無効電力量電気料金力率変位力率電圧不平衡率電流不平衡率、電圧クレストファクタ電流クレストファクタ、高調波/位相角(電圧/電流)高調波電力:第0次~50次、高調波電圧電流位相差:第1次~50次、総合高調波歪み率(電圧/電流)、インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、Kファクタ(増倍率)、(Ver.2.0以降)ΔV10フリッカIECフリッカ(短期間/長期間)
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)
記録時間(最長)最大1年最大記録イベント:9999件×365日
電力レンジ50.000~6.0000M(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)
電流レンジAC50.000mA~5.0000kAまでC10.000A~2.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
基本確度電圧:公称電圧の±0.2%電流:±0.1%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度有効電力:DC±0.5%rg.±0.5%f.s.+電流センサ確度、AC±0.2%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。
仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak
付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1
質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む)
電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)
表示65型TFTカラーLC(640×480ドット)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68
機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降)
インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)
測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料
測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)
記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日
電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)
電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に
仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1
使用温度範囲(℃)-10~65
適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326
測定方式真の実効値方式(True RMS)
連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)40~999.9
その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
表示範囲ゼロ表示:5カウント以下
表示更新レート5回/秒
外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)
保存温度範囲(℃)-10~65
確度範囲:0.6mA~600A
電圧レンジ(V)[交流]機能なし
使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで
測定可能導体径(Φmm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)
出力機能機能なし
クレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3
ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)
電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流
基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)
使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下
間欠漏電を手軽に可視化。記録データをタブレットに転送し、漏電が発生した時間と場所を簡単に確認できます。(オプションZ3210を併用)
高精度高信頼性の漏れ電流測定が可能です。リーククランプの国際規格”IEC61557-13”に準拠
コンパレータ機能で比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。
フィルタ機能で商用周波数成分のみを表示します。
電流値と周波数を同時に確認できるデュアル表示画面
自動ホールド【AUTO HOLD】は測定値の安定を検出してホールド。より確実な数値の読み取りができます。
電流実効値の最大/最小/平均【MAX/MIN/AVG】を保持し、トラブル時の挙動分析をサポート
波形のピーク値【PEAK】測定で、瞬間的な変動を確認
突入電流【INRUSH】が測定でき、機器の初動不具合の解析や予兆の診断に役立ちます。
用途漏電探査、接地線の漏れ電流確認、機器の予防保全、ブレーカ容量など負荷電流の確認
仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:75×20
連続使用時間(時間)48(Z3210未装着時)、30h(Z3210装着時、無線通信)
測定周波数範囲(Hz)15~2000
その他の機能最大/ 最小/ 平均/ 波高値最大/ 波高値最小値の表示、 表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定
通信方式Bluetooth(オプションZ3210が必要)
測定機能交流電流、突入電流(Inrush)、波高値(Peak)、周波数、コンパレータ機能(COMP)、イベント機能(EVENT)
表示更新レート5回/秒
検波方式真の実効値整流(RMS)
確度規定範囲:0.06mA~200A
最大カウント数6000
電圧レンジ(V)[交流]機能なし
測定可能導体径(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
クレストファクタ3 (200A レンジ以外)、15 (200A レンジ)
周波数レンジ15Hz~2000Hz
電流レンジ[交流]6mA、60mA、600mA、6A、60A、200A、6レンジ、真の実効値整流
基本確度[交流電流レンジ]45-400Hz:±1%rdg±5dgt(6mA~6A)±1.5%rdg±5dgt(60A、200A)/15Hz-45Hz:400Hz-2kHz:±2%rdg±5dgt
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(kg)0.87
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当
連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz)
応答時間(秒)3以下
表示更新レート500ms
防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。
質量(kg)約1.7(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8
適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2
定格電圧(V)PV絶縁抵抗測定:500/1000/1500、絶縁抵抗測定:250/500/1000/2500/5000
測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89
連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)
使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)
定格電力(VA)最大12
使用場所屋内使用、高度2000mまで
最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
多重接地の接地抵抗測定用接地抵抗計
電源ラインの漏れ電流測定
60Aまでの負荷電流測定も対応
薄型センサ採用で狭い場所でもクランプ可能
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真、図面、および地図情報などを用いたレポートが素早く作成できます。
用途多重接地の点検、漏れ電流の確認、負荷電流の確認
仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(g)約620(電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります )
表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43
連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時)
その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ)
接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス
防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態
メモリー機能メモリ保存数2000個
測定可能導体径(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流【最大】AC100 A連続、 AC200 A 2分間 (50/60Hz)(周波数によるディレーティングあり)
クレストファクタ5以下 (60 Aレンジは1.7以下)
電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス
アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動
通信距離(m)10(Z3210装着時のみ)
基本確度[接地抵抗レンジ]±1.5%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±2.0%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流)
最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック
4つのパラメータを同時に表示
電力5 W、電流60 mAから測れる電力計
60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能
電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能
スピーディーな測定をサポートする操作系
ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録
GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。)
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
付属品接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)
電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)
寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18
測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波
機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他
測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し)
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時)
測定可能導体径(Φmm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1)
高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
接地抵抗計 FT6031-50(オプションZ3210装着時)はワイヤレス化に対応!スマホやタブレットに測定値を転送。現場に強い、防塵・防水性能と堅牢性、汚れても洗える国際保護等級 IP67。優れた耐ノイズ性能。粉塵が中に入らない/浸水しない国際保護等級 IP67。1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー。0Ω~2000Ωのワイドな測定範囲。作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途接地抵抗測定
仕様ドロッププルーフ:コンクリート上1m(プロテクタ装着時)
測定範囲20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω)
電圧許容知:25Vrms
質量(g)570(電池およびプロテクタを含む、端子カバーを除く、 その他付属品を除く)
抵抗(kΩ)補助設置電極の許容:50
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、測定可能回数:500回(測定条件:3電極法、10秒間隔で10Ω測定、Z3210未装着)
適合規格安全性 本体/測定回路:EN61010、EMC:EN61326、接地抵抗計:EN61557
測定方式2電極法 (D種測定対応)/3電極法 (A~D種測定対応)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×111×44
測定周波数範囲(Hz)128±2
機能活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信 (Z3210 装着時のみ)、コンパレーター
測定時間(秒)3電極法:6以内、2電極法:3以内
使用温湿度範囲-25~40℃、90%rh以下(結露しないこと)、40℃~65℃で25%rhまで直線的に減少する相対湿度以下(結露しないこと)
測定電流3電極法:25mArms以下、2電極法:4mArms以下
地電圧測定:0~30Vrms
保存温湿度範囲-25~65℃、80%rh以下(結露しないこと)
防塵防水性能防塵性能: IP6×、防水性能: IP×5 / IP×7、(EN60529)
確度±1.5%rdg±0.08dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、±1.5%rdg±0.04dgt、[地電圧測定]±2.3%rdg±0.08dgt(50Hz/60Hz)、±1.3%rdg±0.04dgt(DC)
使用場所屋内、屋外(農場除く)、汚染度3、高度2000mまで
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲(Ω)【確度】0~20:±1.5%rdg±8dgt、0Ω~200;±1.5%rdg±4dgt、0Ω~2000Ω:±1.5%rdg±4dgt
電流・電圧・電力・力率をスピーディーにチェック
4つのパラメータを同時に表示
電力5 W、電流60 mAから測れる電力計
60 mAの低電流で5Wから360 kWの電力まで測定可能
電流、電圧、電力の他、簡易積算電力量や相順も測定可能
スピーディーな測定をサポートする操作系
ホールドするだけで測定値をスマホに転送、スピーディーにデータ記録
GENNECT Crossで第1次~第30次の高調波解析ができます。(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時の機能です。)
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
付属品ワイヤレスアダプタZ3210×1、接続コードL9257×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
電流(A)[測定範囲]0.06~600、3レンジ、基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)
電圧(V)[測定範囲]80~600、単レンジ、基本確度45-66Hz:±0.7%rdg.±3dgt.、(周波数特性:45~1kHz、真の実効値整流)
寸法(幅W×奥行D)(mm)ジョー:92×18
測定項目電圧、電流、電圧/電流波形ピーク、有効/皮相/無効電力、力率、位相角、周波数、簡易単相電力量【Z3210装着時】電圧/電流高調波
機能[位相角]進み-180.0°~遅れ179.9°、[力率]-1.000~1.000[周波数]45.0Hz~999.9Hz、波高値、検相、最大/最小/平均値表示、オートホールド、電力量計比較、不平衡三相電力推定表示他
測定ライン単相、三相(平衡、波形歪み無し)
防塵防水性能IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)、IP50(保管時)
測定可能導体径(Φmm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
電力レンジ[単相]0.005kW~360kW基本確度:±2%rdg.±7dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相3線]0.02kW~623.5kW基本確度:±3%rdg.±10dgt.(50/60Hz力率=1)[平衡三相4線]0.04kW~1080kW基本確度:±2%rdg.±3dgt.(50/60Hz力率=1)
高調波の影響【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率
CM4375-92は「CM4375-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルです。AC/ DC 1000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています。仕上り外形Φ34 mm以下のケーブルをクランプできます。狭い配線間にスッと入るスリムジョー。LEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています。氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )。インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )。安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応。始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示。ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010または、P2000使用時のみ。スマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約20時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 242H × 35D mm, 約350 g ( 電池を含む )
付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意
測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、- 交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、- 直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.000 kVA~±1000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±0.020 kVA、- 直流電力 P2000使用時、( 確度規定範囲 ) 0 kVA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±20 kVA、- 抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、- 温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、- 周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ34 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、- 交流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 交流+直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.00 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、- 交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、- 直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV
機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。
RoHS指令(10物質対応)対応
FT6380-50の、ワイヤレスアダプタZ3210セット品
仕様最大許容入力(電流測定):AC 100 A 連続、AC 200 A 2分間 (50 Hz/60 Hz)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率(アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能)
付属品携帯用ケース×1、動作確認用抵抗(1Ω、25Ω)×各1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(g)約620(電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
動作方式電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算(一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります )
表示液晶、最大2000カウント 表示更新レート 約2回/秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×218×43
連続使用時間(時間)約40(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210未装着)/約35(25 Ω測定時、バックライトOFF、Z3210装着、無線通信時)
その他の機能データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ、無線通信(Z3210装着時のみ)
接地抵抗測定レンジ(Ω)0.2(分解能0.01)~1600(分解能20)、10レンジ、0.02未満ゼロサプレス
防塵防水性能IP40(EN60529)ただしクランプセンサを閉じた状態
メモリー機能メモリ保存数2000個
測定可能導体径(Φmm)32
クレストファクタ50以下 (60 Aレンジは17以下)
電流レンジ20mA(分解能0.01mA)~60A(分解能0.1A)、5レンジ、0.05mA未満ゼロサプレス
アラーム[機能]抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動
基本確度[接地抵抗レンジ]±15%rdg±0.02Ω、[電流レンジ]±20%rdg±0.05mA(30Hz~400Hz、真の実効値整流)
最大定格電圧(V)[対地間]AC600測定カテゴリIV(予想される過渡過電圧8000)
2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。
用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。
質量(kg)約1.7(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8
適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021, EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1, IEC 61557-2
測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89
連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)
使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)
定格電力(VA)最大12
使用場所屋内使用、高度2000mまで
最大定格電圧(V)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
小型軽量&安定測定5kV絶縁抵抗計
用途高電圧の絶縁抵抗測定に。
質量(kg)約1.7(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8
適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2
定格電圧(V)(最大)端子間:AC1000/DC2000、対地間:1000(CATIV)/2000(CATIII)
測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89
連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)
使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)
保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)
定格電力(VA)最大12
使用場所屋内使用、高度2000mまで
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1
幅(mm)84
質量(kg)0.87
高さ(mm)146
質量(g)590
奥行(mm)46
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz)
応答時間(秒)3 以下
表示更新レート500 ms
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
CM4373-93は「CM4373-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルです。AC/ DC 2000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています。仕上り外形Φ55 mm以下のケーブルをクランプできます。LEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています。氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )。インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )。安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応。始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示。ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010またはP2000使用時のみ。スマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約24時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 250H × 35D mm, 約530 g ( 電池を含む )
付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意
測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.0 VA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±2.0 VA、直流電力 P2000 ( 別売 ) 使用時、( 確度規定範囲 ) 0.00 kVA~±4000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±2.0 kVA、抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ55 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、交流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、交流+直流電流、( レンジ ) 600.0 A/ 2000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~2000 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV
機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。