電気測定 :「電流変換器」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIOKI(日置電機)センサユニット
多条導体送電の電力測定をはじめ、さまざまな電流測定に。特性の良好なHIOKI製のセンサを接続し、記録計、オシロスコープ、電力計などの計測機器に測定データを出力できる入力ユニットです。波形出力機能付き。
用途高精度電流センサ用電源 付属品ACアダプタZ1008 ×1, 電源コード ×1, 取扱説明書 ×1 質量(g)200 寸法33W×67H×132Dmm 電源ACアダプタZ1008 (100~240 V AC, 50/60 Hz, 45 VA) 使用温度範囲-10℃~ 50℃ 出力電圧波形 : 2 V f.s. 適合センサHIOKI ME15W 出力端子の電流センサ : CT686x-05, CT684x-05, 他、PL23端子電流センサの使用は変換ケーブルCT9900 (別売)が必要 コネクタ出力:BNC端子 出力抵抗50Ω
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)