電気測定 :「非接触検相器」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
商品豆知識
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1334
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
検出方式(電圧)静電誘導式
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
動作電圧三相AC70~600V(正弦波、連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
光る矢印でより分かりやすく
金属非接触で安全作業
作業がはかどるマグネット付き
単3電池2本で70時間使用可能
急な電池切れを防ぐ電池チェック機能
電池長持ちに貢献オートパワーオフ。
付属品携帯用ケース、ストラップ、単3形マンガン電池(R6P)×2、スパイラルチューブ、取扱説明書
トラスコ品番778-1342
電源単3形乾電池×2、DC3V(最大定格電力:300mW)
適合規格安全性:EN61010/EMC:EN61326
ケーブル長(m)0.7
検出方式(電圧)静電誘導式
表示正相:相順ランプ4灯順次点滅(時計回り)、ブザー断続音、矢印緑色点灯逆相:相順ランプ4灯順次点滅(反時計回り)、ブザー連続音
連続使用時間(時間)約70(電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)
機能検相機能(正相、逆相)
使用周波数(Hz)45~66
使用環境屋内、高度2000mまで/使用温湿度範囲:0~40℃ 80%rh以下(結露なし)、保存温湿度範囲:-20~60℃ 80%rh以下(結露なし)
電池チェック電源ON時:ONランプ点灯電池消耗時:ONランプ点滅
オートパワーオフ電源投入から約15分後に電源オフ
動作電圧三相AC70~1000V(正弦波、連続)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続対象(絶縁導体)仕上外径Φ2.4~17mm(導体公称断面積2~100 mm 2)まで IV、HIVケーブル: 2~100 mm 2 CVケーブル: 2~60 mm 2
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203×1、カラークリップ(白2、赤2、青2、黄2)、スパイラルチューブ(黒)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、使用上の注意×1
質量(kg)0.87
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8mm2~325mm2相当、CV 電線: 2mm2~250mm2相当
連続使用時間(時間)約5 (Z3210未装着)
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV相当)、金属部、シールド電線不可、三相AC90V~520V(45Hz~66Hz)
応答時間(秒)3以下
表示更新レート500ms
防塵防水性能本体(電圧センサ部を除く):IP54(EN60529)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
こんなお得な商品も!

検電器
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクトなサイズで安全検電。感度調整機能付き(40~80V)、最適な感度で検電。電池消耗を確認できる電池チェック表示。3481は手元を照らせるペンライト付き。被覆の上からでも検電できます。先端に絶縁樹脂を使用しているので短絡がありません。
用途検電器
適合規格測定カテゴリ CATⅣ 600V(予想される過渡過電圧8000V)<br>安全性:EN61010-1 汚染度2、EMC :EN61326
使用周波数(Hz)50/60
動作表示赤色LED点滅および断続ブザー音
オートパワーオフ約3分経過後に電源オフ
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆電線を挟むだけで、素早く三相電源の確認検査完了
金属非接触で電圧測定
ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。無償アプリGENNECT Crossで三相のベクトル図や不平衡率を表示します。
1回の測定で三相電路の検相線間電圧の確認検査が完了
被覆電線を挟むだけなので、測定が安全
バックライトの色とブザー音で正相逆相が一目でわかる
相順接地相三相電圧値を同画面に表示できるため、工事用証明写真に便利
三相の識別色に合わせたカラークリップ(付属品)を使用し、接続ミスなく正確な測定が可能。
ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
用途三相電路の電気工事の確認、電気の改修工事の確認、三相モーターやポンプの交換作業の確認
仕様【判定項目】検相、欠相、接地相の予測(三相3線)、三相交流電圧(線間電圧、対地間電圧)、周波数 、電圧測定確度;±2.0% rdg. ±8 dgt. 、周波数測定確度;±0.5% rdg. ±1 dgt.
付属品携帯用ケースC0203 ×1、カラークリップ (白2,赤2,青2,黄2) 、スパイラルチューブ (黒)、単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4、取扱説明書 ×1、使用上の注意 ×1
幅(mm)84
質量(kg)0.87
高さ(mm)146
質量(g)590
奥行(mm)46
定格電圧(V)【対地間最大】 AC600 (CAT Ⅳ)
ケーブル長(m)0.5
外径(Φmm)【測定可能導体径仕上がり外径】6 ~30 、IV 電線: 8 2~325 2相当、CV 電線: 2 2~250 2相当
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×146×46 ケーブル長:0.5m
機能ホールド機能、表示部バックライト機能、ブザー機能、オートパワーオフ、電池消耗警告、ドロッププルーフ (コンクリート上1 m)
測定対象被覆電線(IV、CV 相当)、金属部、シールド電線不可、三相 AC90.0 V ~520.0 V (45 Hz ~66 Hz)
応答時間(秒)3 以下
表示更新レート500 ms
RoHS指令(10物質対応)対応
無線距離(m)10(Z3210装着時のみ)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。