12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源品質アナライザ 600Aセンサ2本他セット品 HIOKI(日置電機) 動画あり
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×2、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度
1個
449,800 税込494,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ 600Aセンサ4本他セット品 HIOKI(日置電機) 動画あり
PQ3100本体、CT7136センサ(600A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
1個
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品 HIOKI(日置電機) 動画あり
PQ3100本体、CT7045センサ(6000A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000.0VrmsまたはCトランジェント測定2.200kVpeak 付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰黒アリゲータクリップ×5スパイラルチューブ×5)カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セットスパイラルチューブ×5ACアダプタZ1002×1ストラップ×1USBケーブル(1m)×1バッテリパックZ1003×1PQONE(ソフトウェアC)×1 質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V定格1.7A50/60z)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間ACアダプタ接続にて充電充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.2.0以降) インターフェースS/SCメモリカードRS-232C(通信/LR8410Link)LAN(TTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)USB2.0(通信) 測定機能トランジェントオーバ電圧:200kzサンプリング、周波数1波:1波形から演算、電圧1/2実効値・電流1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、スウェル・ディップ・停電・RVC(Ver.2.0以降):電圧1/2実効値にて検出、突入電流:電流を半波ごと演算した実効値にて検出、周波数200ms:10波・12波から演算、周波数10秒間:10秒間の波形から演算、電圧波形ピーク電流波形ピーク、電圧電流有効電力皮相電力無効電力有効電力量皮相電力量無効電力量電気料金力率変位力率電圧不平衡率電流不平衡率、電圧クレストファクタ電流クレストファクタ、高調波/位相角(電圧/電流)高調波電力:第0次~50次、高調波電圧電流位相差:第1次~50次、総合高調波歪み率(電圧/電流)、インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、Kファクタ(増倍率)、(Ver.2.0以降)ΔV10フリッカIECフリッカ(短期間/長期間) 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50.000~6.0000M(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50.000mA~5.0000kAまでC10.000A~2.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.2%電流:±0.1%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度有効電力:DC±0.5%rg.±0.5%f.s.+電流センサ確度、AC±0.2%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度
1個
529,800 税込582,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンパワーロガーセット HIOKI(日置電機) 動画あり
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。 クランプオンセンサ9661(500A)2本とSDカードZ4001、携帯用ケースC1005をセットしたお買い得モデルです。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 セット内容本体(PW3360-10)、クランプオンセンサ(9661)500A・2本、SDカード(Z4001)、携帯用ケース(C1005) 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1セットほか
189,800 税込208,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 動画あり
現場でわかる「デマンド、時系列グラフ表示」 単相から三相4線、400Vラインまで対応。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。 SDメモリカードに長期保存可能。
測定項目電圧/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数(U1)電流/実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角電力/有効・無効・皮相電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)デマンド/有効電力値(消費・回生)、無効電力値(遅れ・進み)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、力率値、パルス値 表示(更新レート)約0.5秒(SDカード・内部アクセス、LAN・USB通信時を除く)ただし、電力量関係は約1秒 インターフェース【SDメモリカード】設定データ、測定データ、画面データ、波形データ【LANインターフェース】10BASE-T/100BASE-TX IEEE802.3準拠、HTTPサーバ機能【USBインターフェース】USB Ver2.0、Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)/XP・コンピュータと接続時、SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識【LAN/USB共通】通信アプリケーションソフトによる設定・データダウンロード インターバル(保存)1/2/5/10/15/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分 電圧レンジ(V)AC400(有効測定範囲:90.0~520.0) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDカード、内部メモリ(容量約320KB) 保存データ種類平均値のみ/平均・最大・最小、画像コピー、波形保存 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプオンパワーロガー HIOKI(日置電機) 動画あり
使いやすさを実感。電力管理をサポート!単相から三相4線、400Vラインまで対応。 最大測定電圧780V、表示範囲も1000Vを実現。単相2線では3回路同時に測定ができます。(同一電源系統において)。 広がる用途、漏れ電流測定も可能。オプションのクランプリークセンサを用いて、最少50,000mAレンジから漏れ電流の測定が出来ます。 SDカードに長期保存可能。
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±0.1%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1台
116,900 税込128,590
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)メモリハイロガー
エコ商品
シーンに応じて、5種類の直結ユニットを1~4台自由に組み合わせ 直結入力ユニット増設で最大120ch 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測 仕様SDカードスロット:SD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)動作保証:Z4001/Z4003、測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch/CANユニットU8555は1ユニットで最大500 chまで入力可能、データ保存:SDメモリカード/USBメモリ選択 (HIOKI純正オプションのみ動作保証) 付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1 電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)/95VAMax.(ACアダプタ含む)28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)/20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください) 表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定) 入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録 機能SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能) 液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント・[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Utilityによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、SDメモリカードのデータをPCに転送) 測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch 回転速度0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 最大接続台数4台(直結ユニット) 記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能 保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証) 接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)
1台
172,800 税込190,080
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)メモリハイロガー
エコ商品
無線でも1msサンプリング!直結ユニット・無線ユニットが選べる330チャネルロガー 無線LAN搭載モデル/直結ユニット,無線ユニット増設で最大330chの測定に対応可能 圧力など各種センサーの出力電圧を1msサンプリングで測定 ひずみゲージを直接接続して最速1msサンプリングで測定 インバータなど高電圧・高周波周辺でも安定測定、ノイズの影響を大幅に低減 無線ユニットを使えば信号線の配線長を最短にでき、トラブルを防止 無線LAN搭載のロガーを使えば、離れた場所のデータをPCで観測可。
用途油圧機器の試験、自動車の走行試験、バッテリーの温度上昇、ブレーキや配管のひずみ計測 仕様測定ch数:直結ユニットでアナログ最大120 ch、 直結ユニットと無線ユニットでアナログ最大330 ch/CANユニットU8555、ワイヤレスCANユニットLR8535は1ユニットで最大500 chまで入力可能 付属品クイックスタートマニュアル×1、LOGGERApplicationDisc(クイックスタートマニュアル、詳細取扱説明書、ロガーユーティリティ、ロガーユーティリティ取扱説明書、CANエディタ、CANエディタ取扱説明書、通信コマンド説明書)×1、USBケーブル×1、ACアダプタZ1014×1、電波使用上の注意×1 電源[ACアダプタ]Z1014(AC100~240V、50/60Hz)、95VAMax.(ACアダプタ含む)、28VAMax.(本体のみ)、[バッテリパック]Z1007(2個装着可能)/連続使用時間4h(2個使用参考値)、20VAMax.、[外部電源]DC10~30V、28VAMax.(接続コードはお客様にてご用意ください) 表示7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) チャンネル数[パルス/ロジック入力]8ch(本体とGND共通、非絶縁、パルス/ロジック入力を1chずつ排他設定) 入力【パルス/ロジック】[入力形態]無電圧接点、オープンコレクター、電圧/[積算]0~1000Mパルス、分解能1パルス/[ロジック入力]記録間隔ごとに1または0を記録 機能[無線LAN]通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、SDカード/USBメモリへリアルタイム保存、数値/波形演算、警報出力8ch、電圧出力2端子(5V/12V/24V切り替え可能) 液晶サイズ7インチTFTカラー液晶(WVGA800×480ドット) インターフェース[LAN]100BASE-TX/1000BASE-T、DHCP、DNS対応、機能: Logger Utilityソフトによるデータ収集/条件設定、通信コマンドによる設定/記録制御、FTPサーバー/クライアント、HTTPサーバー、メール送信、NTPクライアント、[無線LAN]IEEE802.11b/g/n、暗号化機能: WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES、使用可能チャネル: 1 ~ 11 ch、[USB]USB2.0準拠 ×2 (USBメモリ、キーボード、ハブ接続)、×1 (Logger Ut 測定チャンネル数直結ユニットで最大120ch、直結ユニットと無線ユニットで最大330ch 回転速度[パルス/ロジック入力]0~5000/n (r/s)、分解能 1/n (r/s)、0~300000/n (r/min)、分解能 1/n (r/min)、nは1回転当りのパルス数で1~1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) 最大接続台数4台(直結ユニット)+7台(無線ユニット) 記録間隔1ms※、2ms※、5ms※(※:1ms/Sユニットを使用時のみ設定可能)、10ms~1h、22設定、データ更新間隔をユニットごとに設定可能 保存データ種類SDメモリカード/USBメモリ選択(HIOKI純正オプションのみ動作保証) 通信距離(m)[無線LAN]30(見通し) 接続ユニット直結ユニット:U8550、U8551、U8552、U8553、U8554、U8555(U8555は本体V2以降対応)/無線ユニット:LR8530、LR8531、LR8532、LR8533、LR8534、LR8535(LR8535は本体V2以降対応)※本体V1.2以降対応 対応SDカードSD規格準拠×1(SD/SDHCメモリカード対応)、動作保証:Z4001、Z4003 対応モード[無線LAN]無線ユニット接続、アクセスポイント、ステーション
1台
209,800 税込230,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ
エコ商品
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA) 高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.) 高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定 トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能 AC 6000 Aまで測定可能 (ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算 インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz 付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能 GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
仕様[電圧レンジ]ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms、トランジェント測定6.0000 kVpeak/ch4: 600.00 VrmsまたはDC、トランジェント測定6.0000 kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000×1(赤・黄・青・灰、黒×4、アリゲータクリップ×8)、スパイラルチューブ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、SDメモリカード2GBZ4001×1、アプリケーションソフトウェア(PQONE)×1 質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間180分、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット) インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信) 測定機能1 トランジェント電圧: 2MHzサンプリング/2 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング/3 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算・電流1/2実効値: 半波ごと演算/4 スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出/5 突入電流: 電流1/2実効値にて検出/6 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較/7 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による/8 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz/9 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流) RoHS指令(10物質対応)対応 記録範囲最長/繰返しON時: 1年、最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日、最大記録イベント: 9999件 電力レンジ300W~3MW(使用する電圧、電流レンジにより自動的に決定) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧:公称電圧の±0.1%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度 校正証明書一般校正
1台ほか
719,800 税込791,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PW3360-10の高調波測定機能付き
仕様データ記録:SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存、[保存項目]測定値保存: 平均値のみ、平均・最大・最小値/[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ、平均・最大・最小値)/画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)/波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可) 付属品電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(09m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、アプリケーションソフトウェアCD(SF4000GENNECTOne)×1 質量(g)550(バッテリセットPW9002装着なし)、830(バッテリセットPW9002装着時) 電源ACアダプタZ1006(100V~240V、50/60Hz)、40VA(ACアダプタ含む)/バッテリパック9459:(DC72V、3VA、ACアダプタ接続による充電6時間10分)、連続使用時間8h(バックライトOFF) 測定項目電圧実効値、電流実効値、電圧基本波値、電流基本波値、電圧基本波位相角、電流基本波位相角、周波数(U1)、電圧波形ピーク(絶対値)、電流波形ピーク(絶対値)、有効電力、無効電力(遅れ/進みの表示あり)、皮相電力、力率(遅れ/進みの表示あり)または変位力率(遅れ/進みの表示あり)、有効電力量(消費・回生)、無効電力量(遅れ・進み)、電気料金表示、有効電力デマンド量(消費・回生)、無効電力デマンド量(遅れ・進み)、有効電力デマンド値(消費・回生)、無効電力デマンド値(遅れ・進み)、力率デマンド、パルス入力、[PW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×48(バッテリセットPW9002装着なし)、180×100×672(バッテリセットPW9002装着時) 機能結線確認、設定ナビ、画面コピー、時計、表示ホールド、他 インターフェース[SD/SDHCメモリカード]LAN 100BASE-TX:HTTPサーバ機能、FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)/USB20:PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識、通信ソフトによる設定・データダウンロード/パルス出力:積算電力量測定時、有効電力量に比例したパルス信号を出力、オープンコレクタ絶縁出力 表示更新レート約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時、 LAN・USB通信時は除く) 測定ライン[測定可能回路数]50/60 Hz、単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)、電流のみ1~3CH インターバル(保存)1~30秒、1~60分、14切替え 電圧レンジ(V)AC600(有効測定範囲:90~780) 記録メディアSDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存 電力レンジ300W~9MW(電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) 電流レンジAC500mA~5kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)、AC50mA~5A(漏れ電流のみ) 基本確度電圧:±0.3%rdg±01%fs/電流:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度/電力:±0.3%rdg±0.1%fs+電流センサ確度(力率=1)
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源品質アナライザ 本体のみ HIOKI(日置電機) 動画あり
電流・電力測定には別売のカレントセンサが必要です。個別購入よりお得なセット販売品もご検討ください。
用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。 仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはCトランジェント測定2.2kVpeak 付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1 質量(kg)25(バッテリパックZ1003含む) 電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分) 表示65型TFTカラーLC(640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver20以降) インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信) 測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応) 記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日 電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定) 電流レンジAC50mA~5kAまでC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)
1個
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ
世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)。高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)。高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定。トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能。AC 6000 Aまで測定可能。(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算。インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz。付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能。GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能
付属品取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、電圧コードL1000 ×1 (赤・黄・青・灰、黒 ×4、アリゲータクリップ ×8)、スパイラルチューブ ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002 ×1、ストラップ ×1、USBケーブル (1 m) ×1、バッテリパックZ1003 ×1、SDメモリカード2GB Z4001 ×1、アプリケーションソフトウェア (PQ ONE) ×1 セット内容本体のみ(電流センサ別売) 幅(mm)300 質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む) 高さ(mm)211 質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時) 奥行(mm)68 電源ACアダプタZ1002 (100~240V, 定格1.7 A, 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分, ACアダプタ接続にて充電, 充電時間5時間30分) 表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68 インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信) 測定機能1. トランジェント電圧: 2MHzサンプリング、2. 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値: 半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流: 電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による、8. 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク, 電流波形ピーク、11. 電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 有効電力量, 無効電力量, 力率, 変位力率, 電圧不平衡率, 電流不平衡率, 効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域、13. 高調波/位相角 (電圧/電流), 高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差: 第1次~50次、15. 総合高調波歪み率 (電圧/電流)、16. インターハーモニクス (電圧/電流): 第0.5次~49.5次、17. Kファクタ (増倍率)、18. ΔV10フリッカ, IECフリッカ (短期間/長期間) 測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え, 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流) 電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms, トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC, トランジェント測定6.0000 kVpeak 記録範囲最長/繰返しON時: 1年, 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日, 最大記録イベント: 9999件 電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧, 電流レンジにより自動的に決定) 電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる) 基本確度電圧 : 公称電圧の±0.1%、電流 : ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力 : ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
1個
709,800 税込780,780
8日以内出荷