絞り込み
ブランド
- KLEIN TOOLS
- モノタロウ(8)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- HIOKI(日置電機)(376)
- フルーク(FLUKE)(337)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
- Schutzinger(236)
- 共立電気計器(230)
- MUELLER ELECTRIC(221)
- RS PRO(201)
- 三和電気計器(136)
- エスコ(126)
- RIGOL(リゴル)(123)
- MULTI-CONTACT(95)
- はくでん(88)
- 横河計測(76)
- カイセ(76)
- MCP(73)
- Pico Technology(66)
- マルチ計測器(65)
- マザーツール(59)
- ブランドをもっと見る
直流電流(A)
- 最大10(1)
交流電圧(V)
- 最大600(1)
- 最大1000(1)
直流電圧(V)
- 最大600(1)
- 最大1000(1)
交流電流(A)
- 最大10(1)
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検電器(交流専用)
KLEIN TOOLS¥3,598税込¥3,9581台当日出荷被覆の上から通電の検電ができます。 作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。 オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。 CE要件に適合しています。用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出にトラスコ品番348-3137材質ポリカーボネート幅(mm)18高さ(mm)140奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2個(付属)規格CAT IV 1000V適合電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)50~1000周波数範囲50~500Hz
デジタルクランプメーター(交流電流測定用)
KLEIN TOOLS¥5,598税込¥6,1581台当日出荷1mの高さから落としても壊れません。15分間未使用の状態が続くと自動的に電源がオフとなります。用途AC電流測定に。AC/DC電圧測定に。抵抗・導通確認に。温度測定にトラスコ品番161-1133セット内容持ち運びポーチ、テストリード、熱電対直流電圧(V)600最大表示2000被測定可能導体径(mm)28.6検波方式平均値整流(MEAN)安全規格CAT(R3)600V
デジタルマルチメーター
KLEIN TOOLS¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷1mの高さから落下しても壊れません。用途電圧(交流/直流)測定に。抵抗・温度・静電容量測定に。周波数・デューティ比測定・ダイオード検査・導通試験に交流電流(A)10最大表示4000直流電流(A)10検波方式平均値整流(MEAN)測定温度範囲(℃)-18~583
検電器 交流専用 NCVTシリーズ
KLEIN TOOLS¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。被覆の上から通電の検電ができます。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。スイッチやコンセントの電圧の検出に。対象物の表面温度の測定に電源単4乾電池×2個(付属)周波数範囲(Hz)50~500安全規格CAT IV 1000V
検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V
KLEIN TOOLS¥3,798税込¥4,1781台当日出荷被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出に幅(mm)22高さ(mm)28質量(g)86.2奥行(mm)148電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)12(70)~1000保護等級IP54周波数範囲(Hz)50~500コード251-3022アズワン品番65-2058-84落下耐久(m)2