電気測定 :「電気抵抗」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書
精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)
交流電圧(V)600(分解能:1V)
分解能1/10/100kΩ/1MΩ
電池寿命(時間)約6(250V)
導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
アズワン品番61-8513-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
真の実効値モデル。交流/直流電流、電圧、抵抗、導通レンジ付き。データホールド・ピークホールド機能付き。暗所での作業に最適なバックライト付き。HV/EV自動車の電気系統の測定に最適
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電流(60A/600A)、直流・交流電圧(600V)、抵抗(1000Ω)●表示:6200カウント●サンプリング:約3回/秒●電源:単4電池×2本●DCA/ACA:60A~600A●DCV/ACV:600V●Ω:1000Ω●導通チェック:40Ω以下でブザー音
最大測定導体径(Φmm)25
アズワン品番64-3729-18
校正証明書一般校正
1個
¥36,980
税込¥40,678
31日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。