3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコン接続の2チャンネルオシロスコープです。
付属品USBケーブル、取説、60MHzオシロ用プローブ×2、専用ドライバCD 質量(g)約638 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×200×55 サンプリング最大1GS/s 入力インピーダンス1MΩ カップリングAC/DC、GND 電圧軸レンジ5mV/div~2V/div 時間軸レンジ0.1μs/div~100ms/div
1個
119,800 税込131,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント 付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書 交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz) 抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ) 直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt 使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池 交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) 直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA) サンプリング最大250MS/S 入力インピーダンス1MΩ トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ カップリングAC/DC 電圧軸レンジ5mV/div~5V/div 時間軸レンジ5ns/div~5s/div LCD仕様3.8インチ カラーLCD 静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
1個
89,980 税込98,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子回路のチェックや設備の保守点検に最適なオシロスコープです。
仕様(外部トリガー)利用可能、(保存長)6kポイント/チャンネル毎、(タイムベース範囲)5ns-5s/div、(タイムベース精度)100ppm 付属品パソコンデータ転送可能USB 質量(kg)1 電源(V)100-240(50/60Hz) 精度(DC縦軸)±5% 感度(縦軸)5mV-5V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×157×120 分解能(縦軸)8ビット レンジ±50V(500mV~5V)、±2V(5mV~200mV) サンプリング100MS/S 入力インピーダンス1MΩ±2% トリガーオート/フリーラン/シングルショット/エッジ/ビデオ カップリングAC・DC 最大入力電圧300V CATⅡ 画面サイズ7.8インチ
1個
77,980 税込85,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)