デジタルオシロスコープ

デジタルオシロスコープ マザーツール

電子回路のチェックや設備の保守点検に最適なオシロスコープです。

仕様(外部トリガー)利用可能、(保存長)6kポイント/チャンネル毎、(タイムベース範囲)5ns-5s/div、(タイムベース精度)100ppm 付属品パソコンデータ転送可能USB 質量(kg)1 電源(V)100-240(50/60Hz) 精度(DC縦軸)±5% 感度(縦軸)5mV-5V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×157×120 分解能(縦軸)8ビット レンジ±50V(500mV~5V)、±2V(5mV~200mV) サンプリング100MS/S 入力インピーダンス1MΩ±2% トリガーオート/フリーラン/シングルショット/エッジ/ビデオ カップリングAC・DC 最大入力電圧300V CATⅡ 画面サイズ7.8インチ 内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57643057 MT-780(校正書・トレーサビリティ体系図付) 25 2
オープン
77,980
85,778 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
25696825 MT-780 25 2
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする