電気測定 :「d端子」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●[デマンド時限]30分●[外部時限開始信号]無電圧 a接点信号(またはオープンコレクタ):パルス幅10ms以上
材質ABS樹脂
質量(kg)2
外形寸法(mm)W192×H144(端子部除く)×D112
外形寸法W192×H144(端子部除く)×D112
湿度(%RH)30~85 結露なきこと
パルス数50000pulse/時以下、1000Pulse/時以上、50000pulse/kWh(複合計器)、10000pulse/kWh(三菱電子式計器)、9000pulse/kWh(三菱K1形計器)、2000pulse/kWh(他社計器)(複合計器)
制御出力無電圧 a 接点(片側コモン:COM2)
パルス幅10ms以上(パルス間隔25ms以上)
取付け方法表面取付/埋込取付共用
入力仕様●[パルス種類]無電圧 a 接点信号(またはオープンコレクタ)●[接点信号]DC12V 約 0.01A
環境温度範囲(℃)-5~50(日平均温度35以下)、印字品質:5~40
回路数(制御)8回路(記号A、B、C、D、E、F、G、H)
端子M3.5ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量DC24V 1A、AC110V 1A (COSΦ=1)、AC220V 1A (COSΦ=1)、AC110V 0.5A (COSΦ=0.5)、AC220V 0.5A (COSΦ=0.5)
1個
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。