絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • HIOKI(日置電機)(376)
  • フルーク(FLUKE)(337)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(286)
  • Schutzinger(236)
  • 共立電気計器(230)
  • MUELLER ELECTRIC(221)
  • RS PRO(201)
  • 三和電気計器(136)
  • エスコ(126)
  • RIGOL(リゴル)(123)
  • MULTI-CONTACT(95)
  • はくでん(88)
  • 横河計測(76)
  • カイセ(76)
  • MCP(73)
  • Pico Technology(66)
  • マルチ計測器(65)
  • マザーツール(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホルソー用切粉カップ 未来工業

    ホルソー用切粉カップ

    未来工業(7件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。
    適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
  • OKチェッカー 未来工業

    OKチェッカー

    未来工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。
    用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1全長(mm)860ディスプレイ光、音導通テストあり
  • ポイントアッター( ボックス発見用磁石) 未来工業

    ポイントアッター( ボックス発見用磁石)

    未来工業
    559税込615
    1セット(10個)
    当日出荷
    塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用します。
    適合ピッチ(mm)(ナット)83.5
  • EGアッター2(磁石探知機) 未来工業

    EGアッター2(磁石探知機)

    未来工業(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。
    適合穴あけポイント探知用磁石本体寸法(mm)92×46
  • ボックスレベルゲージ(LED付) 未来工業

    ボックスレベルゲージ(LED付)

    未来工業(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。
    付属品電池(CR1620×2)仕様磁石付本体寸法(mm)92×46×13
  • マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機) 未来工業

    マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)

    未来工業
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
    適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1電源単4乾電池3本(電池別売)ディスプレイ音、光オートパワーオフ約1分半感度調整なし検知距離(mm)~40
  • ボックスアッター(金属探知機) 未来工業

    ボックスアッター(金属探知機)

    未来工業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
    規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付ディスプレイ音、光感度調整あり
  • ポイントアッター(ボックス発見用磁石) 未来工業

    ポイントアッター(ボックス発見用磁石)

    未来工業
    529税込582
    1セット(10個)
    当日出荷
    丸型・器具用塗代カバーに取り付けるボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)
    仕様開口径/70Φmm以上適合ナットピッチ66.7mmの丸型・器具用塗代カバー、メーカーライティングボックスオレンジ
  • マグアッター(磁石探知機) 未来工業

    マグアッター(磁石探知機)

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。
    適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
  • EGアッターW(磁石探知機) 未来工業

    EGアッターW(磁石探知機)

    未来工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。 突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
  • EGアッター(磁石探知機) 未来工業

    EGアッター(磁石探知機)

    未来工業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スライドボックス新工法でのEGスライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。
  • OKチェッカー(ライトタイプ) 未来工業

    OKチェッカー(ライトタイプ)

    未来工業
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1仕様AC100V用、適応電球:60W以下(口金E26)全長(mm)853
  • デンコースケール(電線・パイプ径付150mm直尺) 未来工業

    デンコースケール(電線・パイプ径付150mm直尺)

    未来工業
    649税込714
    1本
    当日出荷
    直尺150mmにIV線とVE管(厚鋼電線管・CD管近似)のサイズ目盛りが付きました。 JIS1級(ステンレス製シルバー仕上)ですから、強く、長持ちします。 胸ポケットに入る手頃な使い易いサイズです。
    仕様JIS1級(ステンレス製 シルバー仕上)
  • ボックスアッター2センター探知機(金属探知機) 未来工業

    ボックスアッター2センター探知機(金属探知機)

    未来工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
    規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
  • OKチェッカー(アースチェック付)用 アダプタ 未来工業

    OKチェッカー(アースチェック付)用 アダプタ

    未来工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品接地形コンセント用リード線付(870mm)
  • マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク 未来工業

    マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク

    未来工業
    619税込681
    1個
    翌日出荷
    見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
    適合マグネットアッター高感度タイプ
  • ボックスレベルゲージ用LEDライト 未来工業

    ボックスレベルゲージ用LEDライト

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ボックスレベルゲージのLEDライト部の単品です。
    付属品電池(CR1620×2)付適合LG-B用
  • ダウンライトアッター 未来工業

    ダウンライトアッター

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    野ぶちに取り付けるだけ。磁石探知器を使用してダウンライトの穴あけ位置が簡単に探知できます。 取り付け位置(穴あけ位置)は自在に設定できます。 くり返し使用できます。
  • OKチェッカー(アースチェッカー付) 未来工業

    OKチェッカー(アースチェッカー付)

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    OKチェッカーで接地形コンセントのチェックを行う場合に使用します。 KDK-1E-IHは、IHクッキングヒーターの検電に最適です。コード付ですから、キッチン扉奥のコンセントの検電もラクにできます。 KDK-1E-BCAは、防水コンセント等の検電に使用します。
    適合(接地形コンセント)15A-125V
  • マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク 未来工業

    マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク

    未来工業
    619税込681
    1個
    翌日出荷
    見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。
    適合マグネットアッター高感度タイプ
  • OKチェッカー(アースチェック付)用 テスター棒 未来工業

    OKチェッカー(アースチェック付)用 テスター棒

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    仕様OKチェッカー(アースチェック付)用全長(mm)730リード線長さ(mm)1000
  • OKチェッカー(ELB用) アダプタ 未来工業

    OKチェッカー(ELB用) アダプタ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    適合電流(A)定格感度電流(30mA以下)
電気測定