絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,991)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(544)
- Hirschmann Test & Measurement(535)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る

ホルソー用切粉カップ
未来工業(7件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は10mm迄) ドリルにも使用できます。適合最大径70mm迄のホルソー(SBホルソーEG(FH-SB60) 、SBPホルソー(FH-SBP56)、デンコーホルソー(DH-63))
OKチェッカー
未来工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。 ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。 (ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック) アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。 全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。 本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。 200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。 配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。 携帯袋付。用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1全長(mm)860ディスプレイ光、音導通テストあり
ボックスアッター(金属探知機)
未来工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付ディスプレイ音、光感度調整あり
ボックスレベルゲージ(LED付)
未来工業(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。 レベルゲージはLEDライト部と分離できます。(LEDライト単品もあります。) 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。仕様磁石付付属品電池(CR1620×2)本体寸法(mm)92×46×13
ポイントアッター(ボックス発見用磁石)
未来工業¥529税込¥5821セット(10個)欠品中丸型・器具用塗代カバーに取り付けるボックス発見用の磁石です。 (マグネットアッター BUT-SPで簡単に探知できます。)仕様開口径/70Φmm以上適合ナットピッチ66.7mmの丸型・器具用塗代カバー、メーカーライティングボックス色オレンジ
マグアッター(磁石探知機)
未来工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁裏の磁石付ボックスを探知する為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの磁石位置を大まかに把握できます。) コンパスが磁石特有の動きをしますから、磁石か鉄かの判別ができます。適合ボックス探知用磁石、磁石付ボックス
マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)
未来工業¥41,980税込¥46,1781個当日出荷見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。適合磁石付スライドボックス、ポイントアッター等セット内容マーキングポインタ×1※石膏ボード用突起付、スタンプ補充用インク×1、携帯用ケース×1電源単4乾電池3本(電池別売)ディスプレイ音、光オートパワーオフ約1分半感度調整なし検知距離(mm)~40
EGアッター2(磁石探知機)
未来工業(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。適合穴あけポイント探知用磁石本体寸法(mm)92×46
OKチェッカー(ライトタイプ)
未来工業¥6,398税込¥7,0381本当日出荷仕様AC100V用、適応電球:60W以下(口金E26)付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1全長(mm)853
デンコースケール(電線・パイプ径付150mm直尺)
未来工業¥649税込¥7141本当日出荷直尺150mmにIV線とVE管(厚鋼電線管・CD管近似)のサイズ目盛りが付きました。 JIS1級(ステンレス製シルバー仕上)ですから、強く、長持ちします。 胸ポケットに入る手頃な使い易いサイズです。仕様JIS1級(ステンレス製 シルバー仕上)
EGアッターW(磁石探知機)
未来工業(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。 突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
EGアッター(磁石探知機)
未来工業¥599税込¥6591個当日出荷スライドボックス新工法でのEGスライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。
ボックスアッター2センター探知機(金属探知機)
未来工業¥25,980税込¥28,5781個欠品中感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク
未来工業¥619税込¥6811個翌日出荷見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。適合マグネットアッター高感度タイプ色黒
ダウンライトアッター
未来工業¥489税込¥5381個翌日出荷野ぶちに取り付けるだけ。磁石探知器を使用してダウンライトの穴あけ位置が簡単に探知できます。 取り付け位置(穴あけ位置)は自在に設定できます。 くり返し使用できます。
OKチェッカー(アースチェッカー付)
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷OKチェッカーで接地形コンセントのチェックを行う場合に使用します。 KDK-1E-IHは、IHクッキングヒーターの検電に最適です。コード付ですから、キッチン扉奥のコンセントの検電もラクにできます。 KDK-1E-BCAは、防水コンセント等の検電に使用します。適合(接地形コンセント)15A-125V
マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク
未来工業¥619税込¥6811個翌日出荷見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。適合マグネットアッター高感度タイプ色赤