電気測定 :「LED ライト 単4」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。
用途分電盤や設備機器等のチェックに 付属品取扱説明書、テストリード 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト 電池寿命(時間)約400 交流電流(A)60m/600m/6/10 直流電流(A)60m/600m/6/10 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと) 検波方式真の実効値方式 オートパワーオフ15分(解除可) 最大カウント数6000 リード線長さ(mm)(テストリード)750 取扱説明書(2.3MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷