電気測定 :「直流安定化電源」の検索結果
関連キーワード
32V、6A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル
付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル
最大出力(W)192
チャンネル数1
インターフェースGPIB、USB、LAN
測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A
出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-p
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
60V、3.2A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル
付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル
最大出力(W)192
チャンネル数1
インターフェースGPIB、USB、LAN
測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A
出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-p
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。