電気測定 :「絶縁変圧器」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、発電機、モーター、電力変圧器、配線、電気器具、および制御、信号、通信、電力用ケーブルなどの他の電気機器の絶縁抵抗を測定するために広く使用されています。
電源単三電池1.5×6 出力電圧開回路:定格電圧の90%~110% 測定精度交流電圧:2%rdg+15dgt 測定周波数範囲(Hz)交流電圧50/60 レンジ500V/1000V/2500V 使用温湿度範囲0℃~40℃ 80%RH以下 表示機能電圧/絶縁抵抗:有り、低電力:有り 保存温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下 確度0.001MΩ~2000.001MΩ(3%rdg+5dgt) 200MΩ~10GΩ(5%rdg+5dgt) 10GΩ~20GΩ(5%rdg+5dgt) 交流電圧測定600V 最小分解能0.01MΩ 測定範囲(Ω)10K~20G
1個
10,980 税込12,078
当日出荷