電気測定 :「絶縁測定器」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
商品豆知識
本製品は、発電機、モーター、電力変圧器、配線、電気器具、および制御、信号、通信、電力用ケーブルなどの他の電気機器の絶縁抵抗を測定するために広く使用されています。
電源単三電池1.5×6
出力電圧開回路:定格電圧の90%~110%
測定精度交流電圧:2%rdg+15dgt
測定周波数範囲(Hz)交流電圧50/60
レンジ500V/1000V/2500V
使用温湿度範囲0℃~40℃ 80%RH以下
表示機能電圧/絶縁抵抗:有り、低電力:有り
保存温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下
確度0.001MΩ~2000.001MΩ(3%rdg+5dgt) 200MΩ~10GΩ(5%rdg+5dgt) 10GΩ~20GΩ(5%rdg+5dgt)
交流電圧測定600V
最小分解能0.01MΩ
測定範囲(Ω)10K~20G
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。