絞り込み
ブランド
  • 菊水電子工業
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(39)
  • HIOKI(日置電機)(14)
  • GW INSTEK(10)
  • PICO TECHNOLOGY(9)
  • OWON(7)
  • RS PRO(4)
  • テクシオテクノロジー(3)
  • ラインアイ(2)
  • 三和電気計器(1)
  • TDKラムダ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • RIGOL(リゴル)(1)
  • GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)(1)
校正証明書
  • 付き(3)
付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電気測定 :「RS232C USB」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業(3件のレビュー)
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から61日以内出荷
シリーズレギュレータ方式、小型、高性能な直流電源 ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式 LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備 外部アナログリモートコントロール・モニタ&ステータス信号出力 CV、CC優先起動機能(出力オン時のオーバーシュートを防止) リモート・センシング機能付(18V/35V系) キーロック、3点メモリ機能
付属品電源コード(約2.5m)1本、パッキングリスト1枚、クイックリファレンス和文:1枚、英文:1枚、中文:1枚、安全のために1冊、CD-ROM 1枚方式シリーズレギュレータ方式表示電圧表示確度:±(0.5%of reading+2digits)、電流表示確度:±(1%of reading+5digits)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大350)冷却方式ファンによる強制空冷安全性低電圧指令2006/95/EC、EN61010-1(Class I、Pollution degree2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2004/108/EC、EN61326-1(Class A)、EN55011(Class A、Group1)、EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用入力電圧範囲(V)±10%定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200
ワイドレンジ直流安定化電源 菊水電子工業ワイドレンジ直流安定化電源菊水電子工業
119,800税込131,780特価
1台ほか
当日出荷から31日以内出荷
ベンチトップ直流電源の新フラグシップ、誕生 出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型(3倍~4倍) LAN(LXI対応)/USB/RS232C通信インターフェース標準装備 シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01 全モデル前面出力端子付 内部抵抗可変機能搭載
付属品取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ、電源コード耐電圧一次ーシャシ間:1500Vac、1分間印加で異常なし、一次ー二次間:1650Vac、1分間印加で異常なし、二次ーシャシ間:2300Vdc、1分間印加で異常なし冷却方式ファンによる強制空冷絶縁抵抗(MΩ)一次ーシャシ間:500Vdc、100以上(70%以下)、一次ー二次間:500Vdc、100以上(70%以下)、二次ーシャシ間:500Vdc、40以上(70%以下)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで力率0.99(入力電圧100V)/0.97(入力電圧200V)動作温湿度範囲0~50℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)入力周波数(Hz)47~63定格入力(公称)100Vac~240Vac、50Hz~60Hz、単相停電保持時間20ms以上温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:100
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業
58,980税込64,878
1台
欠品中
ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備外部アナログリモートコントロールモニタ&ステータス信号出力CV、CC優先起動機能付キーロック、3点メモリ機能
用途実験・試験用電源付属品電源コード(約2.5m)1 本、パッキングリスト1 枚、クイックリファレンス和文:1 枚、英文:1 枚、中文:1 枚、安全のために1 冊、CD-ROM 1 枚質量(kg)約5(本体のみ)耐電圧(入力-FG 間)1500 Vac、1 分間印加で異常なし、(入力- 出力間)2100 Vac、1 分間印加で異常なし、(出力-FG 間)1600 Vdc、1 分間印加で異常なし方式シリーズレギュレータ方式定格出力電流(A)1.000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124(最大150)×315(最大355)冷却方式ファンによる強制空冷応答時間過渡応答:50μs高度(m)2000まで絶縁抵抗(MΩ)(入力-FG 間・入力- 出力間・出力-FG 間)500 Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EC EN 61010-1 (Class I、Pollution degree 2)測定確度電圧:±(0.2%of setting+0.1%of rating)、電流:±(0.3%of setting+0.1%of rating)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII動作表示OUTPUT ON/OFF:OUTPUT LED点灯緑色(出力オン)/OUTPUT LED消灯(出力オフ)、CV動作:CV LED点灯(緑色)、CC動作:CC LED点灯(赤色)、アラーム動作:保護機能作動時にALM LED点灯(赤色)、リモート動作:リモートコントロール時にREMOTE LED点灯(緑色)、LAN 動作:LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化)・No Fault状態(緑色)・Fault状態(赤色)・スタンバイ状態(オレンジ色)・WEB Identify状態(緑色:点滅)、ロック動作:ロック状態でLOCK LED点灯(緑色)、プリセットメモリー:プリセットメモリー使用時にPRESET A/B/C LEDのどれかが点灯(緑色)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲25℃~70℃、90%rh以下(結露なし)定格出力電力(W)35保護機能過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、過熱保護(OHP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EC、EN 61326-1 (Class A)、EN 55011 (Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)45max 以下極性接地極性:負接地または、正接地可能リップル、ノイズ0.5mV/1mA電源電圧変動±3mV/±5mA定格出力電圧(V)35.00電力(V/A)150(MAX)入力電圧範囲(V)±10%RoHS指令(10物質対応)対応定格入力(公称)100Vac、50Hz/60Hz、単相測定分解能1mV/0.1mA温度係数(ppm/℃)電圧:100、電流:200ロードレギュレーション±3mV/±5mA入力公称電圧(V)定格 AC100、50/60Hz、単相上昇時間(ms)定格負荷時:120以内、無負荷時:120以内降下時間(ms)定格負荷時:50以内、無負荷時:270以内
多機能直流電子負荷装置 菊水電子工業多機能直流電子負荷装置菊水電子工業
262,800税込289,080
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)45Peak Max最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて)定格出力電圧(V)0.25~150入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ 菊水電子工業コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWRシリーズ菊水電子工業
519,800税込571,780
1個
4日以内出荷
小型・高性能・多機能型コンパクト・ワイドレンジ直流電源です。最大出力電圧で4タイプ(L、ML、MH、H)と最大出力電力で4モデル(400W、800W、1200W、2000W)の全16モデルをラインアップしています。LAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備しています。前面出力端子、内部抵抗可変機能、ブリーダON/OFF機能、CV/CC優先切替機能、同期運転機能、各種保護機能、メモリ機能等、ベンチトップ直流電源として実用的な便利機能を装備しています。
仕様●入力電圧(V):AC100●出力電圧(V):0~80●出力電流(A):0~100●幅(mm):428.5●奥行(mm):350●高さ(mm):128●定格出力電力(W):2000●重さ(kg):13アズワン品番67-9338-31
マルチ出力直流電源(3出力) 菊水電子工業マルチ出力直流電源(3出力)菊水電子工業
139,800税込153,780
1台
欠品中
各出力がアイソレーション高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能各チャンネル毎に出力オン/オフワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)全チャンネルトラッキング制御可能各出力オン/オフのディレイキーロック、3点メモリ機能全チャンネルステータス同時表示リモートセンシング機能カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップLAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)質量(kg)約13(本体のみ)耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:5.000、CH4:-保存温度(℃)-25~70冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)150(MAX)設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ極性接地極性:負接地、または正接地可能入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3: 1mV、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:5mV、CH4:-、(電流)5mAコモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:6.000、CH4:-電力(V/A)900(MAX)動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)±10%動作湿度(%RH)20~85(結露なし)リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:2mArms、CH4:-入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
マルチ出力直流電源(2出力) 菊水電子工業マルチ出力直流電源(2出力)菊水電子工業
119,800税込131,780
1台
16日以内出荷
各出力がアイソレーション高設定分解能:1mV、または1mA単位の高分解能表示が可能各チャンネル毎に出力オン/オフワンタッチで直列/並列接続の切り替えが可能(CH1とCH2)全チャンネルトラッキング制御可能各出力オン/オフのディレイキーロック、3点メモリ機能全チャンネルステータス同時表示リモートセンシング機能カラー液晶ディスプレイ(LCD)を採用で視認性アップLAN(LXI)/USB/RS232Cインターフェース標準装備
用途研究開発、生産ライン付属品電源コード:1本(仕向け先によって異なります)、出力端子カバーセット:1組、CD-ROM(1枚)、パッキングリスト(1枚)、安全のために(1冊)質量(kg)約13(本体のみ)耐電圧(一次 -シャシ間)1500 Vac、1 分間にて異常なし、(一次 -二次間)2600 Vac、1 分間にて異常なし、(二次 -シャシ間)1500 Vdc、1 分間にて異常なし定格出力電流(A)CH1:3.000、CH2:3.000、CH3:-、CH4:-保存温度(℃)-25~70冷却方式ファンモータによる強制空冷(感熱コントロール)絶縁抵抗(MΩ)(一次 -シャシ間・一次 -二次間・二次 -シャシ間・各チャンネル間)500Vdc、30以上安全性低電圧指令 2014/35/EU、EN 61010-1 (Class I、汚染度 2)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)150(MAX)設置場所屋内使用、2000mまで、過電圧カテゴリⅡ極性接地極性:負接地、または正接地可能入力変動(電圧)CH1:3mV、CH2:3mV、CH3:-、CH4:-、(電流)0.01%+0.25mA負荷変動(電圧)CH1:4mV、CH2:4mV、CH3:-、CH4:-、(電流)5mAコモン仕様各チャンネルが独立、各チャンネル間の耐電圧は±70V定格出力電圧(V)CH1:32.000、CH2:32.000、CH3:-、CH4:-電力(V/A)700(MAX)動作温度(℃)0~40入力電圧範囲(V)±10%動作湿度(%RH)20~85(結露なし)リップルノイズ(電圧)500μVrms、(電流)CH1:1mArms、CH2:1mArms、CH3:-、CH4:-入力公称電圧(V)定格 AC217、50/60Hz、単相保存湿度(%RH)90以下(結露なし)
直流安定化電源 菊水電子工業直流安定化電源菊水電子工業
209,800税込230,780
1個
31日以内出荷
N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。
冷却方式ファンによる強制空冷高度(m)(環境条件)2000まで動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ動作温湿度範囲0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT)入力周波数(Hz)47~63突入電流(A)MAX:70以下効率74%以上(定格負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定