電気測定 :「無線LAN USB」の検索結果

電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1002
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74 分解能(デジタルマルチメータ)10000カウント 温度PT100/温度センサ使用時 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション) 測定機能33 サンプリング5GSa/s スクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル) 防水保護等級IP51、IEC60529に準拠 トリガモードオート、ノーマル、シングル メモリ長さ(最大)500kサンプル
1台
619,800 税込681,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)ハンドヘルド・オシロスコープ RTH1004
堅牢かつポータブルな設計で開発向けの性能を実現。 開発段階での組み込みシステムのデバッグでも、 フィールドでの複雑なトラブルの解析を行う場合でも、R&S(R)Scope Riderは有効なツールです。 開発用途としてのオシロスコープと同等の性能と能力を発揮するとともに、 バッテリー駆動型のハンドヘルドデバイスとしての利便性と耐久性も兼ね備えています。
仕様【マスク定義】トレランス・チューブ、【違反時のアクション】なし、警告音、停止、【電圧および電流】電流プローブ、またはシャントによる電流測定DC、AC、AC + DC 質量(kg)2.4(バッテリー含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×293×74 分解能(デジタル電圧計)999カウント 温度PT100/温度センサ使用時 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN、無線LAN(オプション) 測定機能33 サンプリング5GSa/s スクリーン7.0インチLC TFTカラーディスプレイ(800×480ピクセル) 防水保護等級IP51、IEC60529に準拠 トリガモードオート、ノーマル、シングル メモリ長さ(最大)500kサンプル
1台
789,800 税込868,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)