電気測定 :「引き込み」の検索結果
電気計測器とは、周波数や時間、電圧など特定の数値を計測するための道具です。計測した数値をデジタル表示させることにより作業効率が高まり、プロの工事現場でも活躍します。漏洩電流を計測するリーククランプ、学生のフィールドワークでも活用できるオシロスコープなど、使用目的に合ったものを見つけられるでしょう。測定器と合わせて活用するクリップアダプター、ヒューズ、テストリードといったアクセサリ類や持ち運びに便利な携帯ケースもそろっています。
関連キーワード
商品豆知識
引き込み式 4 mm プラグ P14XASR 赤色 1 x B
仕様色 = 黒 , 赤オス/メス = オス定格電圧 = 1000V定格電流 = 10Aコンタクト仕上げ = ニッケル長さ = 46.5mmタイプ = バナナプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。